カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 日立アロカメディカル
  • タンガロイ(3)
  • A&D(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • カナテクス(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-30h」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】シンチレーションサーベイメータ(校正書付) 日立アロカメディカル【レンタル】シンチレーションサーベイメータ(校正書付)日立アロカメディカル
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から3日以内出荷
エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ 線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。
仕様【測定線種】γ線セット内容本体(TCS-172B / 単2電池×4)、プローブ(本体装着済み)、ベルト(本体装着済み)、アナログ出力プラグ、収納ケース寸法(mm)110(W)×160(H)×220(D)質量(kg)1.5(検出器、一次電池含む)測定範囲1cm線量当量率:バックグラウンド~30μSv/h、計数率:0~30ks-1電源単2形アルカリ乾電池×4検出器Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器測定エネルギー範囲線量率:50keV~3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上表示単位μSv/h、s-1電池寿命連続30時間以上