カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • omron(オムロン)(10)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • 阪神電線(2)
  • ライン精機(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
  • Alps Electric(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6b2 cwz6c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOHワイヤ式リニアエンコーダMUTOH(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
e6b2-cwz6c特集