小池酸素工業

小池酸素工業のページです。小池酸素工業は、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在225件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名小池酸素工業株式会社
設立1936/12/08
所在地〒130-0012 東京都墨田区太平3-4-8
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アポロコック(ソケット) 小池酸素工業アポロコック(ソケット)小池酸素工業(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
アポロコック(プラグ) 小池酸素工業アポロコック(プラグ)小池酸素工業(9件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
アポロコック アセチレン用プラグ 小池酸素工業アポロコック アセチレン用プラグ小池酸素工業(7件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用寸法H(mm)19仕様燃料ガス用主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
アポロコック(ソケット) 小池酸素工業アポロコック(ソケット)小池酸素工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用タイプワンタッチタイプ寸法H(mm)19寸法F(mm)14規格小池ミニコック主な用途調整器用RoHS指令(10物質対応)対応
アポロミニタックル 小池酸素工業アポロミニタックル小池酸素工業(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。規格小池ミニコック機能逆火防止RoHS指令(10物質対応)対応
アポロコック 酸素用プラグ 小池酸素工業アポロコック 酸素用プラグ小池酸素工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用寸法H(mm)19規格小池・日東ミニコック仕様酸素用主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
アポロコック 分岐用 小池酸素工業アポロコック 分岐用小池酸素工業(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ゴールドアレスター 小池酸素工業ゴールドアレスター小池酸素工業(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
中切 C2H2火口 小池酸素工業中切 C2H2火口小池酸素工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
アポロホースカシメ工具 小池酸素工業アポロホースカシメ工具小池酸素工業(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
アポロガイドスケール 小池酸素工業アポロガイドスケール小池酸素工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業アセチレン調整器 まもり小池酸素工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用仕様乾式安全器一体型質量(g)本体:1200、ガット(枠):480タイプ逆火防止使用環境温度(℃)-10~+40装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
アポロコック(ソケット) 小池酸素工業アポロコック(ソケット)小池酸素工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途配管取出口とホース接続用材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコートタイプ小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり小池酸素工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
予約販売
用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
A切 C2H2火口 小池酸素工業A切 C2H2火口小池酸素工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
切断くん 小池酸素工業切断くん小池酸素工業(4件のレビュー)
83,980税込92,378
1セット
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
自動切断火口 小池酸素工業自動切断火口小池酸素工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
アポロハンディホースセット 小池酸素工業アポロハンディホースセット小池酸素工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)適合ガス酸素・アセチレン常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック
アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10 小池酸素工業アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10小池酸素工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7442材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズΦ10最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス
A切セーフティライト 小池酸素工業A切セーフティライト小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)全長(mm)486質量(g)725JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
中切セーフティライト 小池酸素工業中切セーフティライト小池酸素工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
容器用圧力調整器 セフティゴールドV 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業A切ゴールドライトⅡ小池酸素工業
32,980税込36,278
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
アポロコック 二分岐用 適用流体酸素 小池酸素工業アポロコック 二分岐用 適用流体酸素小池酸素工業
3,798税込4,178
1台
当日出荷
仕様アポロコックニ分岐トラスコ品番452-3990
アポロ ユニバーサルホースセット10m  AHS-5510UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
10日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
L字マグネットホルダー 小池酸素工業L字マグネットホルダー小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18
切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業切断火口 中圧式 500型小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
自動遮光溶接面 小池酸素工業自動遮光溶接面小池酸素工業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1 一目瞭然。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター広い視野を確保したワイドスクリーン。高いコストパフォーマンスを求めるならこれ。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 62 × 横 97 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒種類自動遮光溶接面総質量(kg)0.49
溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット 小池酸素工業溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット小池酸素工業
799税込879
1個
当日出荷
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7591材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズM16×1.5右袋ナット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体酸素
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
低圧式手動ガス溶接器用火口  小溶 小池酸素工業低圧式手動ガス溶接器用火口 小溶小池酸素工業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
小型溶接器ゴールド用 火口
使用ガスアセチレン
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし 小池酸素工業3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし小池酸素工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし
仕様付属火口無し全長(mm)300本体質量(g)510
3号甲火口 小池酸素工業3号甲火口小池酸素工業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
3号甲溶接器用火口
使用ガスアセチレン
100型切断火口  106-D7  #4 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #4小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #3小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
100型切断火口  103  #5 小池酸素工業100型切断火口 103 #5小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ストレート火口板厚(mm)50~100使用ガスエチレン
100型ガウジング火口  111  #6 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #6小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 小池酸素工業ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面小池酸素工業
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個