絞り込み
ブランド
- 小池酸素工業
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 小池酸素工業のすべての商品

半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン)
小池酸素工業¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)
小池酸素工業¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応LPG切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き
小池酸素工業¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)500質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ 酸素
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.7接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し使用ガス酸素二次側圧力計(MPa)1.5標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ アセチレン
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールド 酸素
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.7接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し使用ガス酸素二次側圧力計(MPa)1.5標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールド アセチレン
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールド LPG
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
炭酸ガス容器用せつやく君JR
小池酸素工業¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します質量(g)630使用圧力範囲(MPa)~0.4接続【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス容器用
流量調整器 大容量せつやく君Ⅱ 炭酸ガス
小池酸素工業¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷・せつやく君Ⅱ(CWH-25FⅡ)をベースに最大流量を倍加させ、造船関係などの外作業に対応可能な大流量仕様の調整器 ・OUT式フローメータの採用で高い流量精度を実現し、溶接機の流量抵抗が大きい機器が 付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します。・流量計部と節約調整機構を一体化することで節約調整機構部の小型化を図っていますその他【出口ホース差し】JIS1号(Φ8.5以下)質量(g)2470使用圧力範囲(MPa)0.2温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス容器用ヒータ定格AC100V±10V 400W供給圧力(MPa)最大12ゲージ目盛(MPa)0.1~0.5作動~停止圧力(MPa)【安全弁】0.35~0.5吐出空気量(NL/min)10~50
流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス
小池酸素工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません質量(g)930接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス配管用圧力計(MPa)-入口圧力(MPa)0.5~0.99出口圧力(MPa)0.2(固定)
流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン
小池酸素工業¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
プリセット式配管調整器 酸素
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.5使用ガス酸素標準流量(m3/h)23供給圧力(MPa)0.7~1.0継手【入口側】3/4-16UNF、【出口側】M16×1.5
プリセット式配管調整器 アセチレン
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)6.6供給圧力(MPa)0.07~1.0継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
プリセット式配管調整器 LPG
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスLPG標準流量(m3/h)4.8供給圧力(MPa)0.07~0.1継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス
小池酸素工業¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します質量(g)1920接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し設定圧力(MPa)0.2(固定)使用ガス酸素またはMAGガス一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 炭酸25
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)7~25(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン30
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン16
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ 風船用
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)700使用圧力(MPa)0.35接続【一次側】CGA350(0.830-14山左ネジ)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)120~260(2段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン16
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
セフティカスタム 窒素用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W22-14(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガス窒素一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa時)
セフティカスタム 水素用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガス水素一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)140(0.8MPa時)
セフティカスタム ヘリウム用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)100(0.8MPa時)
アルゴン容器用せつやく君JR
小池酸素工業¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します質量(g)630使用圧力範囲(MPa)~0.4接続【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガスアルゴン容器用
SAFETY ゲージレス配管用調整器 酸素用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)880使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7接続【一次側】3/4-16UNF、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)26(0.4MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.99
SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスLPG標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.15
SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスアセチレン標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.098
SAFETY ゲージレス調整器 1号G式 酸素
小池酸素工業¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)質量(g)1040使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99接続【一次側】W22-14山、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)30(0.8MPa時)入口圧力(MPa)Max.15
OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス
小池酸素工業¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給しますその他【出口ホース差し】JIS1号温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス圧力計(MPa)0.5入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0.2
OUT式フローメータ付調整器 アルゴン
小池酸素工業¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給しますその他【出口ホース差し】JIS1号質量(g)900接続【入口】W22-14、【出口】M12×1流量(L/min)2~30使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)Max.14.7出口圧力(MPa)0.2圧力計残圧計有り