225件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による) トラスコ品番859-8286 セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚 材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13 遮光速度(秒)1/25000
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。 質量(kg)13 種類酸素Xユニバーサルホース ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5 ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20 巻取形式手巻式
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。 質量(kg)10.9 種類酸素Xユニバーサルホース ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5 ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10 巻取形式手巻式
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面 G2.0
・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減
用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断 仕様【アーク感知器】5個所配備 質量(g)485 電源【ON/OFF】全自動 感度【アーク検知】デジタル式5段階調整 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9 保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による) 遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13 有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95 切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。 質量(kg)6.7 長さ(m)30 適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス) 接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H 外径11.2 内径(mm)5
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。 質量(kg)11 長さ(m)50 適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス) 接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H 外径11.2 内径(mm)5
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷

溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)152×130×35 質量(kg)1.4 角度(°)45・90 最大牽引質量(kg)75
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)58×51×23 質量(kg)0.3 角度(°)30・45・60・90 最大牽引質量(kg)11
1組
6,998 税込7,698
5日以内出荷

溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め 材質鉄、アルミニウム他 寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101 質量(kg)0.5 角度(°)【取回し】360
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16 質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4 角度(°)306090 最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15
1組
8,298 税込9,128
5日以内出荷

溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)197×197×95 質量(kg)2.4 角度(°)30~275 最大牽引質量(kg)50
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)100×76×32 質量(kg)0.2 最大牽引質量(kg)8
1組
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)83×95×16 質量(kg)0.4 角度(°)60・90・120 最大牽引質量(kg)14
1組
15,980 税込17,578
5日以内出荷

軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)59×50×16 質量(kg)0.3 内容2個 角度(°)30・45・60・90 最大牽引質量(kg)10
1組
6,398 税込7,038
5日以内出荷

溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め 角度(°)90
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め 角度(°)30~270
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)111×95×29 質量(kg)0.7 角度(°)45・90 最大牽引質量(kg)40
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷


小池酸素工業自動遮光溶接面
軽量でシンプルなデザイン!溶接作業者の目や頭部を優しく保護するとともに、溶接作業を快適にします!。高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品と比べ、軽量化を図っています。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様【遮光前】#3.5【遮光後】#9~#13 トラスコ品番257-0238 セット内容自動遮光溶接面(本体) 材質面体及びヘッドギア部:耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 種類自動溶接遮光面 規格DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 保護等級【遮光】1/1/1/2 (欧州EN379規格による) 遮光速度(秒)1/16000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1 / 1 / 1 / 1 。一目瞭然!高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。視野が広い!超ワイドスクリーン
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 95× 横 85 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.49
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)