絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
228件中 201228
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU小池酸素工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
アポロ ガスリール 本体のみ
質量(kg)8.5巻取形式手巻式
自動遮光溶接面 小池酸素工業自動遮光溶接面小池酸素工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品に比べ、軽量化を図っております。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。軽量でシンプルなデザイン溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 52 × 横 96 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN9-13●遮光保護等級:1/1/1/2(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/16,000 秒種類自動遮光溶接面総質量(kg)0.46
ヒーター式炭酸ガス用流量調整器 小池酸素工業ヒーター式炭酸ガス用流量調整器小池酸素工業
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
ヒーター式炭酸ガス用流量調整器
質量(g)2500温度(℃)55(サーモスタット)最高使用圧力(MPa)0.2接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側)ヒーターAC100V±10V/200W使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)12(最高)圧力計(MPa)0.5流量調整範囲(L/min)2~25
容器用圧力調整器 セフティゴールドV  てじめくん 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV てじめくん小池酸素工業
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g)1650最高使用圧力(MPa)0.99接続W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)使用ガス酸素一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付 小池酸素工業中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付小池酸素工業
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485本体質量(g)780使用ガスアセチレン火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)溶接板厚(mm)~5.0
中型溶接器ゴールドAC  ロック式 火口7本付 小池酸素工業中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口7本付小池酸素工業
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
中型溶接器ゴールド 火口7本付
仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500全長(mm)432本体質量(g)544
中型溶接器ゴールドAC  ロック式 火口なし 小池酸素工業中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口なし小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
中型溶接器ゴールド 火口無し
仕様付属火口無し全長(mm)432本体質量(g)544
大型溶接器用火口 小池酸素工業大型溶接器用火口小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
大型溶接器ゴールド用火口
使用ガスアセチレン
大型両用器溶接火口 小池酸素工業大型両用器溶接火口小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
大型両用器ゴールド用 溶接火口
使用ガスアセチレン
大型両用器ゴールド 火口なし 小池酸素工業大型両用器ゴールド 火口なし小池酸素工業
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
大型両用器ゴールド
仕様付属火口無し全長(mm)485本体質量(g)780
大型溶接器ゴールドAC 火口7本付 小池酸素工業大型溶接器ゴールドAC 火口7本付小池酸素工業
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000全長(mm)645本体質量(g)710
大型溶接器ゴールドAC 火口なし 小池酸素工業大型溶接器ゴールドAC 火口なし小池酸素工業
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
大型溶接器ゴールドAC 火口なし
仕様付属火口無し全長(mm)645本体質量(g)710
小型溶接器ゴールドAC  ロック式(火口5本付) 小池酸素工業小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)小池酸素工業
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)
仕様付属火口50・70・100・140・200全長(mm)260本体質量(g)530
小型溶接器ゴールドAC  ロック式 (火口なし) 小池酸素工業小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)小池酸素工業
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)
仕様付属火口無し全長(mm)360本体質量(g)530
M3B2厚物切断器  90° (火口なし) 小池酸素工業M3B2厚物切断器 90° (火口なし)小池酸素工業
1台
欠品中
M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
全長(mm)850質量(g)2300先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
LPG加熱器 S型 吹管  (火口なし) 小池酸素工業LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)小池酸素工業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し使用ガスLPG
LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし) 小池酸素工業LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)小池酸素工業
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し使用ガスLPG
LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし) 小池酸素工業LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)小池酸素工業
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し使用ガスLPG
L型加熱器用火口 中圧式 小池酸素工業L型加熱器用火口 中圧式小池酸素工業
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
L型加熱器用火口
使用ガスLPG火炎形状拡散炎
M型加熱器用火口 中圧式 小池酸素工業M型加熱器用火口 中圧式小池酸素工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
M型加熱器用火口
使用ガスLPG
S型加熱器用火口 中圧式 小池酸素工業S型加熱器用火口 中圧式小池酸素工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
S型加熱器用火口
使用ガスLPG
A2号溶接器ゴールド バルブ式 小池酸素工業A2号溶接器ゴールド バルブ式小池酸素工業
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
A2号溶接器ゴールド バルブ式
仕様付属火口無し全長(mm)530質量(g)930タイプバルブ式使用ガスアセチレン
A1号溶接器ゴールド バルブ式 小池酸素工業A1号溶接器ゴールド バルブ式小池酸素工業
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
A1号溶接器ゴールド バルブ式
仕様付属火口無し全長(mm)490質量(g)830タイプバルブ式使用ガスアセチレン
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付 小池酸素工業3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付小池酸素工業
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付
仕様付属火口25・50・75・100・150全長(mm)300本体質量(g)510
ポータブル自動ガス切断機 小池酸素工業ポータブル自動ガス切断機小池酸素工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/110
簡易水準器 小池酸素工業簡易水準器小池酸素工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
3つの気泡管に加えて、直角に差し込む気泡管を追加することが出来る、溶接作業用簡易水準器。45° 90°180°の角度を確認可能。差し込み式気泡管は回転可能で、見易さを確保。鋼板に取り付ける際に便利なマグネット、配管に取り付ける際に便利なV字溝あり。測定可能角度:45度、90度、180度
用途簡易水平器材質アルミニウム、ネオジム磁石他寸法(mm)152×46×56質量(kg)0.5角度の測定範囲(°)45・90・180
アポロアークリール 手巻式 小池酸素工業アポロアークリール 手巻式小池酸素工業
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷
アポロアークリール 自動巻 小池酸素工業アポロアークリール 自動巻小池酸素工業
139,800税込153,780
1本
7日以内出荷
ホース長さ(m)20