カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 多治見無線電機
- BINDER(ビンダー)(25)
「binder 719」の検索結果

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ
多治見無線電機(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。コネクタ形状プラグ形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
丸型コネクタR05シリーズプラグ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。種類丸型形状ストレート定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ