カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 多治見無線電機
- KITO(キトー)(1,061)
- ホンダ(19)
- イスカル(13)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- スリーアールソリューション(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- サンドビック(4)
- エレコム(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- SP忠男(2)
- TP-LINK(2)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- カーメックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「er2m」の検索結果

小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥639~税込¥703~1個当日出荷から93日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
小形丸形コネクタ E05シリーズ
多治見無線電機¥549~税込¥604~1個当日出荷から93日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9312アズワン品番65-7492-63
丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント
多治見無線電機¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9325アズワン品番65-7494-95