プラグインモジュール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
プラグ 8極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
プラグ 7極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
プラグ 15極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
フェニックスコンタクト 壁ブラケット DCSフエニックス・コンタクト
ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 8.2mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ付スイッチ遮断器フエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 DTシリーズ 10A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
パネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト
パッチケーブル 7.5m グレーフエニックス・コンタクト
パッチケーブル 1m グレーフエニックス・コンタクト
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B16フエニックス・コンタクト
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ナイフ遮断ターミナル台 クイックコネクト QTCシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
テスト遮断ターミナル台 スクリュー UTMEシリーズ 30A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト
データケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWGフエニックス・コンタクト
データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
ソレノイドドライバフエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:5 V 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト