13ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,855件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクトサージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202アズワン品番65-8089-16
サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:50kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6809アズワン品番65-8053-95
サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 95 )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5576アズワン品番65-8089-53
サージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866アズワン品番65-8087-67
サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EMG 22ダイオードブロックダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 4E-1N5408●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6343アズワン品番65-8065-39
サージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージ保護デバイス用の Phoenix Contact 交換用プラグには、漏洩電流が発生しません。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:20kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:10kA●コード番号:201-4035アズワン品番65-8087-99
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5319アズワン品番65-8088-47
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、2 線式のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-4753アズワン品番65-8089-13
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイスフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288アズワン品番65-8088-53
コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトコンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR●コード番号:201-4126アズワン品番65-7747-43
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6353アズワン品番65-7275-57
コネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6934アズワン品番65-7622-90
コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着フエニックス・コンタクト
449税込494
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852アズワン品番65-7601-10
コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937アズワン品番65-7654-22
コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトコネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 36.4 mm
仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6958アズワン品番65-7624-19
ケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238アズワン品番65-7366-93
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり フエニックス・コンタクトケーブルマーカアクセサリー 白 ありフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり フエニックス・コンタクトケーブルマーカアクセサリー 黄 ありフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:11.55mm●入数:40pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3458アズワン品番65-7368-35
ケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1箱(6個)
7日以内出荷
導体のマーキング、シート、白色、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径: 4.14.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:4.7mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1734アズワン品番65-7419-25
ケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入フエニックス・コンタクト
9,698税込10,668
1箱(10個)
7日以内出荷
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .22 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:18 mm●入数:40●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMT●コード番号:188-1705アズワン品番65-7415-17
ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入 フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1箱(500個)
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.8 → 4.4 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:4.4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:6.3 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1722アズワン品番65-7419-41
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG13.5 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続スレッドサイズは PG13.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
仕様●ねじの呼び:PG13.5●穴径:PG13.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:HC●コード番号:226-5859アズワン品番65-7428-06
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943アズワン品番65-7427-74
ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャスト フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャストフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:10.1mm●最小ケーブル径:10mm●材質:アルミダイキャスト●色:銀●シリーズ: HC-B-GM4X10●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5701アズワン品番65-7429-27
ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 13 → 21 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M32 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 13 → 21 mm 接続ねじサイズは M32 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7039 )です
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5942アズワン品番65-7428-82
ケーブルグランド 径:M20 材質:アルミニウム フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M20 材質:アルミニウムフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:9mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1846アズワン品番65-7445-55
ケーブル Cable コントローラ用 フエニックス・コンタクトケーブル Cable コントローラ用フエニックス・コンタクト
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK●コード番号:208-2011アズワン品番65-7321-27
ケーブル 6 m CABLE-D37SUB/B/Sシリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 6 m CABLE-D37SUB/B/Sシリーズフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6 m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/S●コード番号:224-9837アズワン品番65-7426-90
ケーブル 500mm 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 500mm 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
予約販売
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 0.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:500mm●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:216-3560アズワン品番65-7371-05
ケーブル 500mm 25/S CABLE-D-15SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 500mm 25/S CABLE-D-15SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、長さ 0.5 m、15 ポジションで構成されています。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:500mm●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0●コード番号:216-3565アズワン品番65-7371-04
ケーブル 4 m 14 CABLE-FLK14/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 4 m 14 CABLE-FLK14/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●長さ:4 m●外被色:グレー●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●コード番号:224-9840アズワン品番65-7428-46
ケーブル 1.5m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 1.5m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、50 ポジション、長さ 1.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:216-3561アズワン品番65-7372-93
クリップロック B6 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトクリップロック B6 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B6 のクリップロック用保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B6●コード番号:224-9814アズワン品番65-7630-84
クランプ金具 MCC 1/ 4-STZFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトクランプ金具 MCC 1/ 4-STZFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 4 種類のポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 引き抜き補助により取り扱いが容易になり、接点での引張り力を低減できます
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:MCC 1/ 4-STZF●コード番号:224-9820アズワン品番65-7632-08
クランプ金具 5/ 8-ST FMC 1シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトクランプ金具 5/ 8-ST FMC 1シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1袋(50個)
7日以内出荷
8 つのポジションに対応する Phoenix Contact 基板コネクタでは、プッシュイン式スプリング接続が可能です。緑色で提供されています。短時間で取り付け可能なプッシュイン接続、工具不要 規定の接触力により、コンタクトが長期間にわたって安定 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい 一方向からの操作及び導体接続により、集積を実現しています
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 8-ST, FMC 1●コード番号:209-8152アズワン品番65-7706-11
カラーコードリング 青 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトカラーコードリング 青 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 1014455 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 青色
仕様●併用可能製品:中国●色:青●コード番号:200-7265アズワン品番65-7552-16
カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトカバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
8,998税込9,898
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7219アズワン品番65-7500-27
カップリングハウジング HC-STA-B16-CHWD-1TTM32-ELC-ALシリーズ ねじサイズM32 B16 フエニックス・コンタクトカップリングハウジング HC-STA-B16-CHWD-1TTM32-ELC-ALシリーズ ねじサイズM32 B16フエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダブルロックラッチとダイキャストアルミ素材製で、塩水に耐性があります。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です NBR、導電性シール材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6278アズワン品番65-7741-60
ガスケット B6 の形状 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトガスケット B6 の形状 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B6 用 Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 80.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ガスケット B6 の形状●コード番号:207-2014アズワン品番65-7695-54
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal ですPhoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC リレーモジュールは、どのような用途に使用されますかリレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 12DC/21HC●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:33mA●極数:1●特殊機能:Degree of protection RT II●コード番号:801-8447アズワン品番65-8091-14