ブスバー PAS-1フエニックス・コンタクト
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mAフエニックス・コンタクト
ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 4.5mm 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
フィードスルーヘッダ HCシリーズ ねじサイズM20 D7フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 CP-MSTB コーディングプロファイル for use with プラグ又は反転ヘッダ 1箱 100個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28Aフエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
バリアストリップ CTシリーズ 10極 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
バリアストリップ 1箱 25個入フエニックス・コンタクト
パネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト
バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用フエニックス・コンタクト
ハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B6フエニックス・コンタクト
ハウジング HCシリーズ 1極 B6 上フエニックス・コンタクト
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
データケーブル 4芯 0.34 mm2 22 AWGフエニックス・コンタクト
ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ SACCシリーズ DIN43650 メス 3P+Eフエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:66 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブルフエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト