Contact insertフエニックス・コンタクト
Contact insertフエニックス・コンタクト
Contact insertフエニックス・コンタクト
Contact insertフエニックス・コンタクト
Contact insertフエニックス・コンタクト
Contact insertフエニックス・コンタクト
Adapterフエニックス・コンタクト
Adapterフエニックス・コンタクト
2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 28A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 8極 M23フエニックス・コンタクト
ボックス取り付けベース メス側フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 19極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
シリアルケーブル 6m 25/S CABLE-D-50SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
Contact insertフエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPCシリーズフエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
イーサネットコネクタ PCBマウント CatB 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト
配電ブロック 5極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
インサート HC シリーズ メス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM20 B10フエニックス・コンタクト
接続式端子台 スクリュー SSK 116 KER-EXシリーズ 57A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 緑フエニックス・コンタクト
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
Plug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト