Contact insert 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
配電ブロック 6極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
クリップロック B16 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
配電ブロック 16極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
接続式端子台 スクリュー DLKB 2.5-PEシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
インサート HC シリーズ オス 2極 16A 2900、5000 V acフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
配電ブロック 12極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
配電ブロック 18極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
クランプ金具 VIP/S/MC/KITシリーズ 9極フエニックス・コンタクト
端子台 スクリュー UTシリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイスフエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
基板用端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 8極 M23フエニックス・コンタクト
Crimp contact 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon シリアルケーブル 3mフエニックス・コンタクト
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
Housingフエニックス・コンタクト
ヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3フエニックス・コンタクト
交換部品 B10フエニックス・コンタクト
ボックス取り付けベース側フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入フエニックス・コンタクト