特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,569件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
47,980税込52,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●シリーズ:PTI 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:16,24A●モデル番号:PTI 2,5-L/LB●コード番号:201-5692アズワン品番65-7765-59
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7036アズワン品番65-7622-91
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7016アズワン品番65-7622-40
基板用端子台 SPTAFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 1袋 80個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTAFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 1袋 80個入フエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1袋(80個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:SPTAF●コード番号:240-1031アズワン品番65-7486-13
基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7058アズワン品番65-7624-15
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7060アズワン品番65-7659-55
基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
仕様●極数:9●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7052アズワン品番65-7651-22
基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7048アズワン品番65-7627-70
基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 4極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:11●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6974アズワン品番65-7626-48
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:11●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6948アズワン品番65-7621-50
基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3090アズワン品番65-7500-87
基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3089アズワン品番65-7500-85
基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
74,980税込82,478
1袋(250個)
7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.0 mm低プロファイル基板端子台さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.0 mmピッチ端子台シリーズ。さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 色: 緑
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3384アズワン品番65-7498-44
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3033アズワン品番65-7499-87
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2987アズワン品番65-7498-22
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ネジ●オス/メス:メス●コード番号:240-3072アズワン品番65-7501-09
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
73,980税込81,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3005アズワン品番65-7494-51
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2984アズワン品番65-7491-30
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 20極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 20極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3046アズワン品番65-7495-71
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3042アズワン品番65-7489-50
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2992アズワン品番65-7490-60
基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070アズワン品番65-7659-98
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009アズワン品番65-7662-88
基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4R5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5115アズワン品番65-7780-87
基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 左側にピン出力があります
仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1191アズワン品番65-7570-87
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 80-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7490アズワン品番65-7724-14
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
IDC メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.2 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 40、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、接触面:金
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.2A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 40-FWL●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7617アズワン品番65-7698-05
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入フエニックス・コンタクト
569,800税込626,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2978アズワン品番65-7491-95
基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3168アズワン品番65-7498-06
基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 1002293 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7264アズワン品番65-7552-15
基板コネクタキット 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
469,800税込516,780
1袋(500個)
7日以内出荷
基板コネクタキット 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
339,800税込373,780
1袋(250個)
7日以内出荷
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6871アズワン品番65-7777-17
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09S1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6872アズワン品番65-7774-97
丸型コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M23 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM