カテゴリ
- 制御機器(19)
- 電気材料(6)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- BIGM(丸山製作所)(884)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- ホンダ(73)
- Festo(70)
- 京セラ(46)
- RS PRO(46)
- 三菱ふそう(42)
- SMC(41)
- omron(オムロン)(33)
- SICK(29)
- アサ電子工業(26)
- 三菱マテリアル(24)
- ケナメタル(23)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- アイコ(21)
- プロトブレンボ(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(19)
- タンガロイ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「12ms」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
REL-MR- 12DC/21/MS
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, retaining bracket。Contact type: 1 N/O contact, max。switch-on current up to 130 A peak, 80 A (20 ms), 12 V DC input voltage仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●リレースイッチの分類:ソリッドステートリレー●コード番号:189-2312アズワン品番65-8091-47
センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-51
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280アズワン品番65-7529-46
Phoenix Contact UPS制御ユニット
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
サージプロテクタ 230 V ac 40kA スルーホール
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷IEC61643、VDEV0185-3。単相/3相本線FLT及びVALシリーズ。固定式ベースエレメント上でプラグ可能なモジュールによる簡単取り付けと高速交換。ベースエレメントの取り付け方向を調節可能機械式ステータスインジケータ熱遮断装置モジュールの誤プラグインを防止する機械コーディングすべてのプラグに共通のリモートインジケータコンタクト仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:スルーホール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:F-MS 12 ST●長さ:52.5mm●奥行き:17.4mm●高さ:55.5mm●寸法:52.5 x 17.4 x 55.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7020-28
丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、8 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON M12 ねじによる読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線 8 x 0.25 mm2仕様●極数:8●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-8CON-M12/0●コード番号:212-7279アズワン品番65-7517-69
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276アズワン品番65-7528-75
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-78
REL-MR- 60DC/21/MS
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC60保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 24DC/21AU/MS
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 24DC/21/MS
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン取付け保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応