カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- BIGM(丸山製作所)(884)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- 京セラ(46)
- omron(オムロン)(25)
- 三菱マテリアル(25)
- ケナメタル(23)
- プロトブレンボ(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(19)
- 住友電工ハードメタル(19)
- アルトコーポレーション(15)
- コガネイ(15)
- タンガロイ(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- イハラサイエンス(13)
- 三桂製作所(12)
- ワルター(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- SICK(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「12ms」の検索結果
特価

REL-MR- 12DC/21/MS
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact UPS制御ユニット
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
REL-MR- 60DC/21/MS
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC60保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 24DC/21AU/MS
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 24DC/21/MS
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン取付け保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応