カテゴリ

  • 制御機器(388)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • カナック企画(2)
  • ENDY(3)
  • ダイハツ(1)
  • カナテクス(13)
  • 三菱ふそう(4)
  • ニッサン(7)
  • 未来工業(1)
  • ユーボン(1)
  • いすゞ自動車(4)
  • RS PRO(516)
  • SMC(445)
  • CKD(152)
  • Wera(142)
  • SIEMENS(132)
  • シュナイダーエレクトリック(129)
  • コーセル(88)
  • 三木プーリ(46)
  • AMPHENOL(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1din」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール フエニックス・コンタクト

    変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール

    フエニックス・コンタクト
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    電流測定トランスデューサ。MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
    仕様●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296アズワン品番65-7303-07
  • 変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール フエニックス・コンタクト

    変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    汎用電流変換器。MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
    仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-Iアズワン品番65-7302-42
  • アースモジュラ端子台 1極 DINレール 緑 黄 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    アースモジュラ端子台 1極 DINレール 緑 黄 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルCSA:50mm2●色:緑, 黄●極数:1●コード番号:240-7185アズワン品番65-7493-22
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888アズワン品番65-8072-50
  • クランプ SCC Connection Clamp DINレール 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ SCC Connection Clamp DINレール 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:接続クランプ●シリーズ:SCC●実装タイプ:DINレール●コード番号:240-0983アズワン品番65-7486-43
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:300 V dc 最大負荷電流:1 A DIN Rail フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:300 V dc 最大負荷電流:1 A DIN Rail

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    PLC インターフェイス、一体型ソリッドステートリレー、ねじ止め接続、NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け用、入力: 60 V dc、出力: 12-300 V dc / 1 A
    仕様●最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:300 V dc●最大電圧制御:72 V dc●最小電圧制御:48 V dc●電圧制御範囲:48 72 V dc●最小負荷電圧:12 V dc●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧範囲:12300 →V dc●シリーズ:PLC-OSC●コード番号:195-4837アズワン品番65-8078-18
  • リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED Coil 電圧: 120 V ac
    仕様●コイル電圧:120V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21/MS●コード番号:224-9889アズワン品番65-8071-45
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887アズワン品番65-8073-52
  • リレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。2 つの PDT 入力電圧: 120 V ac
    仕様●コイル電圧:120V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:8100 ± 15 % Ω●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21●コード番号:224-9868アズワン品番65-8072-49
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:66 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:66 V dc DINレール 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    65,980税込72,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力ソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 48DC/100●最小負荷電圧:54 V dc●最大負荷電圧:66 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3430アズワン品番65-8056-08
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
    仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874アズワン品番65-8073-79
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:72 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:72 V dc DINレール 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー(パワーソリッドステートリレー付き)です。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 ~ 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 24DC/ 2●最小負荷電圧:48 V dc●最大負荷電圧:72 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3427アズワン品番65-8056-23
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
    仕様●コード番号:187-9910幅(mm)28.6灰(RAL 7042)高さ(mm)58.1質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]種類DINレールアダプタ奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5シリーズPTFIX使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7585-68許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
  • DINプラグ 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINプラグ 4極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●コード番号:240-7312アズワン品番65-7500-11
  • モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 120 V ac PLC 基本 Terminal Block は、制御盤に干渉電流と干渉電圧を保護します 側面。ねじ接続式で、DIN レールに取り付けるためのリレーやソリッドステートリレーはありません。干渉電流に対する耐性 高リレーリリース電圧 周囲温度: -40 → 55 ℃
    仕様●電圧:120V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46●コンタクト数:1●コード番号:224-9884アズワン品番65-8070-98
  • ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。UL ( E60425 )、CSA ( LR13631 )。Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm 基板用端子台。COMBICON MKDS 基板用端子台は、小型でコンパクトな設計になっています。特長。頑丈な可動ケージ機構により、最大 1.5 mm 2 の電線( より線では1.0 mm2)に対応 個別のはんだピンとターミナルスリーブによる確実なストレインリリーフを実現 定格: 200 V / 12 A ポリアミド 6.6 Krilen UL94V0
    仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:400 V●シリーズ:MKDS 1/ 5-3.81●材質:ナイロン●コード番号:101-5407アズワン品番65-7711-67
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/48DC/100●コード番号:207-3312アズワン品番65-8078-84
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 230 V ac / 220 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V ac●最小負荷電圧:184 V ac●シリーズ:PLC-OPT-230UC/V8C/SEN●コード番号:207-3371アズワン品番65-8055-71
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 24 ~ 253 VAC/2 A
    仕様●範囲:OPT●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:19.2 V dc●最大負荷電圧:28.8 V dc●コード番号:224-7586アズワン品番65-8073-58
  • DINレール取付用端子アクセサリ フランジ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ フランジ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け
    仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913アズワン品番65-7583-09
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8.5 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8.5 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ソリッドステートリレーモジュール、DIN レール、28.8 V dc 最大負荷 - RIF-0-OP-24DC / 24DC / 2-2905293この Phoenix Contact リレーモジュールは、電気機器を制御し、保護します。絶縁コンポーネント間に取り付けると、負荷回路のオン / オフを自動的に切り替えることができます。これは、デジタル信号の送信や電力サージの処理に役立ちます。 このコンポーネントはソリッドステートモジュールなので、機械部品はありません。摩耗や衝撃による損傷が発生しにくいため、寿命が長くなります。また、ソリッドステート設計により、モジュールは標準応答時間がわずか 20 マイクロ秒と高速で、性能が向上しています。 この製品は、UL ( Underwriters Laboratories ) 94-V2 等級を備えており、裸火にさらされた場合には 30 秒以内に燃焼することを示しています。また、火花が発生しないため、爆発の危険がある環境でも安全に使用できます。この種類のリレーモジュールの代表的な用途には、産業オートメーション、電力網、サーモスタットなどがあります。最大負荷電圧は 28.8 V dc です 最小負荷電圧は 19.2 V dc です DIN レール取り付けタイプ 最小動作温度は -25 ℃ です 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●最大負荷電流:8.5 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●スイッチングタイプ:DC●最小負荷電圧:19.2 V dc●極数:1●ターミナルタイプ:プッシュイン●定格電圧範囲:19.2 → 28.8V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/24DC/2●コード番号:207-3310アズワン品番65-8055-90
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    58,980税込64,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
    仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557アズワン品番65-8072-93
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。ポジション数は 4 つです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 65.2 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4834アズワン品番65-7749-17
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。8 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグは幅 99 mm、長さ 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4165アズワン品番65-7747-38
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。6 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 82.3 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4167アズワン品番65-7749-31
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    88,980税込97,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3900アズワン品番65-7737-28
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。7 つのポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 90.5 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4166アズワン品番65-7744-54
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5227アズワン品番65-7749-22
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    83,980税込92,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。13 のポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 139.5 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4835アズワン品番65-7749-41
  • アダプタ DINレールアダプタ 端子台用 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    アダプタ DINレールアダプタ 端子台用 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactDINレールアダプタの長さは45.7mmで、幅は16.3です。色はグレー
    仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●併用可能製品:端子台アズワン品番65-7332-15
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    82,980税込91,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc、出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Cont
    仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V dc●最小負荷電圧:24 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/230AC/1●コード番号:207-3300アズワン品番65-8055-93
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    73,980税込81,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
    仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298アズワン品番65-8060-68
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    50,980税込56,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/230AC/1●コード番号:207-3314定格入力電圧(V)DC24アズワン品番65-8055-86入力電圧範囲(V)DC19.2~28.8
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    57,980税込63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295アズワン品番65-8055-80
  • DINレール取付用端子アクセサリ フランジ 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ フランジ 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●Phoenix Contact フランジ(ねじ止め固定式)は、長さ 37 mm 、幅 8.6 mm 、高さ 25.1 mm です色はグレー●コード番号:220-5629アズワン品番65-7715-59
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
    仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911アズワン品番65-7583-07
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    DIN レールアダプタ、長さ 28.6 mm、幅 10.3 mm、高さ 10.8 mm、色:グレー
    仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x (W) 10.3 x (H) 10.8mm●コード番号:187-9912アズワン品番65-7583-08
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTFIX グレーアセンブリアダプタは、直接取り付け用で、寸法が 28 mm x 21.6 mm x 9.8 mm となっています。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:アセンブリアダプター●シリーズ:PTFIX, PTFIX 1,5-RZF●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6759アズワン品番65-7521-62
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
    仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールコネクタ TBUSシリーズ 1袋 30個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールコネクタ TBUSシリーズ 1袋 30個入

    フエニックス・コンタクト
    91,980税込101,178
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:DINレールバスコネクタ●シリーズ:TBUS●コード番号:239-3645アズワン品番65-7780-43