カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • カナック企画(2)
  • ENDY(3)
  • カナテクス(11)
  • ユーボン(1)
  • いすゞ自動車(4)
  • CKD(109)
  • コーセル(87)
  • RS PRO(77)
  • シュナイダーエレクトリック(57)
  • ハーティング(34)
  • SIEMENS(27)
  • ParkerTAIYO(23)
  • KNIPEX(クニペックス)(22)
  • ワイドミュラー(22)
  • omron(オムロン)(18)
  • StarTech.com(18)
  • サンワサプライ(16)
  • FACOM(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1din」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LAN配線用パッチパネル PP フエニックス・コンタクト

    LAN配線用パッチパネル PP

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応
    用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 圧着工具 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 圧着工具

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact セーフティリレー

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DEK-REL-G24/21 フエニックス・コンタクト

    DEK-REL-G24/21

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24VdcRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した単相電源供給システムに使用(3線式:L1、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326570RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-SUB コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モータスタータ

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    範囲Contactron
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した三相電源供給システムに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326571RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-A、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335699RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能
    番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ フエニックス・コンタクト

    パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
    タイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。耐候性ケース、取付部材を含む不透明な完成形ケース。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863103分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)
  • LED照明 フエニックス・コンタクト

    LED照明

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
    仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLEDエコロジー商品省エネ
  • サージアレスタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サージアレスタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact スタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スタータ

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7RoHS指令(10物質対応)対応制御電圧(V)AC230コンポーネントスタータ
  • Feed-through terminal block - UT 6 BK フエニックス・コンタクト

    Feed-through terminal block - UT 6 BK

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極 フエニックス・コンタクト

    フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極

    フエニックス・コンタクト
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
  • 熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Three-phase reversing load relay フエニックス・コンタクト

    Three-phase reversing load relay

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
  • Phoenix Contact ユニバーサルターミナル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ユニバーサルターミナル

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    52日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。透明カバー付き完成形ケース(取付部材含む)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863104分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMAコード: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:透明