カテゴリ
- 制御機器(88)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 電気材料(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(22)
- SMC(2,929)
- オカムラ(岡村製作所)(461)
- イトーキ(292)
- 理研計器(271)
- エスコ(267)
- MAZDA(マツダ)(254)
- CKD(236)
- BIGM(丸山製作所)(232)
- omron(オムロン)(196)
- PMC(124)
- ニッサン(123)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(102)
- 三木プーリ(85)
- 水本機械製作所(80)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- KANA(片山チエン)(72)
- KITZ(キッツ)(69)
- ジーエルサイエンス(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
「2-4d」の検索結果
特価

スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から61日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781台当日出荷AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3
フエニックス・コンタクト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から17日以内出荷小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL
フエニックス・コンタクト¥6,898税込¥7,5881台当日出荷必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24定格出力電圧(DC V)22~28
スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO
フエニックス・コンタクト¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷から92日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ
Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷から32日以内出荷仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
2ポート RJ-45カプラ CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8シリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様●タイプ:RJ-45 Coupler●ポート数:2●シリーズ:CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8●コード番号:239-5072アズワン品番65-7781-42
2ポート RJ-45カプラ CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8シリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●タイプ:RJ-45 Coupler●ポート数:2●シリーズ:CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8●コード番号:239-5027アズワン品番65-7782-34
Marker strip 10section plain ZB8
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
Housing
フエニックス・コンタクト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷。Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:213-0034アズワン品番65-7524-16
Housing
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2119アズワン品番65-7698-77
Housing
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2112アズワン品番65-7515-49
Housing
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。耐塩水 ハウジングはコーティングされていませんこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2113アズワン品番65-7515-30
Housing
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷。Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2121アズワン品番65-7518-87
Housing
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2123アズワン品番65-7517-84
Housing
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ オープンフロア IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2106アズワン品番65-7519-68
Housing
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2107アズワン品番65-7520-70
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278アズワン品番65-7515-58
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090アズワン品番65-7658-61
電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817アズワン品番65-7778-04
センサアクチュエータケーブル 26 AWG
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 2 m仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:D●長さ:2m●シールド:アルミコーティングホイル、スズめっき銅ブレード●シース材質:ポリウレタン●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●外径:6.4mm●コード番号:190-2081アズワン品番65-7471-98
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥5,098税込¥5,6081袋(5個)7日以内出荷KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
シリアルケーブル 4m D25SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5598アズワン品番65-7468-36
シリアルケーブル 4m D37SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5585アズワン品番65-7470-44
シリアルケーブル 4m D15SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6815アズワン品番65-7368-34
シリアルケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/M/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/M/OE/0●コード番号:209-8203アズワン品番65-7450-20
シリアルケーブル 4m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0●コード番号:209-8202アズワン品番65-7452-06
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169アズワン品番65-7383-86
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥4,898~税込¥5,388~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149アズワン品番65-7382-45
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mmアズワン品番65-7382-54
センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-51
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個82日以内出荷産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO型番2904958RoHS指令(10物質対応)対応