カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(452)
  • 理研計器(271)
  • BIGM(丸山製作所)(232)
  • omron(オムロン)(193)
  • CKD(190)
  • PMC(123)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(100)
  • エスコ(76)
  • KITZ(キッツ)(66)
  • KANA(片山チエン)(63)
  • 大阪魂(58)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
  • コミネ(53)
  • アソー(52)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • StarTech.com(46)
  • ATEN(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-4d」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックフラット STEP

    フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
  • スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    スリム&コンパクト
    形状DINレール直付き端子形状ねじ
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
    用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
  • スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
    用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL

    フエニックス・コンタクト
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。
    仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24定格出力電圧(DC V)22~28
  • スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1台
    11日以内出荷から92日以内出荷
    高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
    形状DINレール直付き端子形状ねじ
  • Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Marker strip 10section plain ZB8 フエニックス・コンタクト

    Marker strip 10section plain ZB8

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    82日以内出荷
    産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO
    型番2904958RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    9,898税込10,888
    1個
    82日以内出荷
    産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
    型番2904952RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    9,898税込10,888
    1個
    82日以内出荷
    産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
    型番2904953RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    82日以内出荷
    2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLe)
    型番2700574RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    13,880税込15,268
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
    型番2700577RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
    型番2700589RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用6mm ねじ接続 1a1b1DO
    型番2700356RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO
    型番2700398RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    76,980税込84,678
    1個
    82日以内出荷
    回転停止過速度検知機能付セーフティリレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
    型番2700467RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
    型番2700548RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル オン/オフディレイ 2ch入力 2a1DO
    型番2702094RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 2a2b
    型番1086945RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
    型番2700588RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転検知 フエニックス・コンタクト

    回転検知

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    82日以内出荷
    回転停止検知機能付セーフティリレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
    型番2700553RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
    型番2700466RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
    型番2700540RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
    型番2700569RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    82日以内出荷
    産機用22.5mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO コンタクトロンPRO用
    型番1009832RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    82日以内出荷
    産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
    型番1015533RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    82日以内出荷
    産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
    型番2904954RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    82日以内出荷
    産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
    型番2904955RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1台
    86日以内出荷
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    82日以内出荷
    2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLc)
    型番2700571RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    82日以内出荷
    2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLc)
    型番2700572RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    82日以内出荷
    2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLe)
    型番2700575RoHS指令(10物質対応)対応