カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SCHMERSAL(8)
  • RS PRO(7)
  • CKD(6)
  • EATON(イートン)(6)
  • NS(日進工具)(5)
  • SIEMENS(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • MARL(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • KSフィルター(2)
  • nexperia(2)
  • Wera(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • ナカバヤシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230-3-24」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
    仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
  • 電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812アズワン品番65-7485-77
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 温度トランスミッタ フエニックス・コンタクト

    温度トランスミッタ

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備え、標準構成です。2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁 ワイドレンジ電源 ねじ接続
    仕様●入力方式:Cu センサ 2 線式、Cu センサ 3 線式、Cu センサ 4 線式、Ni 、Pt●電源電圧:24 → 230 V ac/dc●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃アズワン品番65-7283-84
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    85日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
    型番2700525RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    85日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
    型番2700524RoHS指令(10物質対応)対応