カテゴリ

  • 制御機器(529)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(6)
  • SMC(5,824)
  • TRACO POWER(734)
  • omron(オムロン)(534)
  • IDEC(和泉電気)(518)
  • マルヤス電業(334)
  • RS PRO(313)
  • シュナイダーエレクトリック(308)
  • SIEMENS(259)
  • 富士電機(225)
  • 三菱電機(201)
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • JEFCOM(ジェフコム)(119)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
  • FINDER(110)
  • 渡辺電機工業(105)
  • ABB(102)
  • CKD(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v ac」の検索結果

関連キーワード
534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティリレー 24V dc フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24V dc

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動
    仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5643アズワン品番65-8083-24
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    フエニックス・コンタクト
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix の第 4 世代高性能 QUINT POWER 電源は、新しい機能により、優れたシステム可用性を確保しています。信号しきい値及び特性曲線は、NFC インターフェイス経由で個別に調整することができます。ノイズ耐性に優れています システムの拡張が簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●シリーズ:QUINT4-PSアズワン品番65-7224-67
  • セーフティリレー 24V dc フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24V dc

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動
    仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5642アズワン品番65-8080-55
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888アズワン品番65-8072-50
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ノンラッチングリレーモジュール、SPNO_REL-PR1-24DC/DC / MB-2908040 Phoenix Contact のこのプラグインリレーは、家庭用電化製品、産業用機械、通信機器の高 DC 負荷のスイッチングに適しています。この装
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.005A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:1.68W●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:250V dc●長さ:38.6mm●シリーズ:REL-PR1●コード番号:201-3967アズワン品番65-8087-53
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contactの新世代TRIO POWER。Phoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:5A●定格電力:120W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7223-54
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2.5A 定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2.5A 定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定。PhoenixContactSTEPPOWER単相電源(PSU)。PhoenixContactの単相STEPPOWER世代コンパクト電源ユニットは、高い効率性を備え、スタンバイ時の損失が低いため、高い電力効率を実現します。このPSUは、出力電圧が24Vdcで、さまざまな性能クラスと全幅のタイプが揃っているほか、5、12、15、48Vdcという特殊な電圧タイプも用意されています。これらのPSU(電源ユニット)は、特にビルのオートメーション向けに設計されていますが、明示的にその使用に限定されるわけではありません。アイドリングが低く、最大の効率は、エネルギー効率の向上に役立ちます。言うまでもなく、これらの電源は、DINレールノッチがハウジングから外れたため、DINレールに簡単に取り付けることができます。DINレール電源はケーブル管理に最適で、すべてが1つのキャビネットに収納され、一貫したメンテナンスと使いやすさを実現しています。特長と利点:。DINレールにはめ込むか、平らな面にねじ止めするだけで簡単に取り付けられますわずかな損失による最大のエネルギー効率500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線による信頼性の高い電源高速試運転、LED機能のモニタリング付き全負荷時の長い停電による動作の高い安全性広範囲の摂取と国際認定パッケージによる全世界での使用幅広い温度範囲:-25→+70℃パラレルスイッチによる性能と冗長性の向上屋外設置に対応最大のエネルギー効率と非常に低いアイドリング損失による省エネ。代表的用途:。この電源ユニットの設計は、組み込み配電盤や薄型制御盤に適しています。さらに具体的には、このSTEPPOWERPSUは、ビルのオートメーション用途に対応するように設計されています。DINレール電源の取り付け方法。通常、DINレール電源は取り付けが簡単です。互換性のあるDINレールに取り付けるAbilityでは、通常、これを1つのDINレールにスライドさせるだけです。このSTEPDINレール電源は、NS35(EN60715仕様)レールに対応しています。電源をレールにスライドさせたら、ケーブルを関連する入出力に接続します。TerminalBlockに挿入する前に、ケーブルを6.5mmストリップする必要があります。TerminalBlockは、簡単なねじ接続で取り付けを簡素化します。DINレール電源とは何ですか。DINレール電源は、実質的に、DINレールに取り付けるように設計された電源です。これらの電源は、家庭用電化製品ではなく、産業界に適しています。TerminalBlockの接続など、一般的な3ピンソケット電源ではなく、異なる接続方法が採用されています。DINレールPSUは、キャビネット内にSITすると、作業を片手にとって、産業用途の効率を高めることを目的に設計されています。
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:85 → 264V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:90mm●実装タイプ:DINレールマウント●MTBF平均故障間隔:1061650hアズワン品番65-7220-65
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contactの新世代TRIO POWER。Phoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●シリーズ:TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10●リップルノイズ:20mV Pk-Pkアズワン品番65-7223-37
  • サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V,

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887アズワン品番65-8073-52
  • リレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 24 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:1440 ± 10% O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR-24DC/21-21/ATEX●コード番号:207-3326アズワン品番65-8055-94
  • セーフティリレー 24 V dc 安全接点5 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc 安全接点5

    フエニックス・コンタクト
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PSR シリーズには、緊急停止用のセーフティリレーがあります。このセーフティリレーは、24 V dc 定格供給電圧及び PNP タイプ出力を備えています。このセーフティリレーは、プラグ対応のプッシュイン Terminal Block を備えています。IP 保護等級は IP20 で
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:5●機能:緊急停止●コード番号:217-6284アズワン品番65-8055-25
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W フエニックス・コンタクト

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータ。QUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900アズワン品番65-7222-77
  • モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm フエニックス・コンタクト

    モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

    フエニックス・コンタクト
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10 A●遅延時間:0.1 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能なミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備え、高い連続電流に対応し Coil 電圧は 24 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:1●コイル抵抗:1440 O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6258アズワン品番65-8054-60
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 24 V 8 mA フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 24 V 8 mA

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。特長と利点。Dc in / Dc out、Dc in / Ac out、および Ac in / Dc out バージョンを使用可能 最大スイッチング速度 100 kHz のタイプを用意 入出力間絶縁: 2.5 kV ac LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 ~ +60 ℃
    仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●動作温度範囲:-20 → +60℃●コード番号:801-8080アズワン品番65-8068-83
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2656アズワン品番65-8079-36
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2655アズワン品番65-8056-21
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729アズワン品番65-8088-30
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413アズワン品番65-8090-46
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421アズワン品番65-8087-60
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    電気的絶縁と電源変換用の Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 DCSテストパルスフィルタ内蔵 接続時間を短縮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5389アズワン品番65-8088-83
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    。定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です手間のかからないプッシュイン接続 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3861アズワン品番65-8087-51
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーは、バス用途に最適です。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-6422アズワン品番65-8089-55
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780アズワン品番65-8088-11
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414アズワン品番65-8075-71
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3

    フエニックス・コンタクト
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2680アズワン品番65-8079-39
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点1 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点1

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 安全装置は、ハウジング幅がわずか 12.5 mm と低くなっています。遅延時間は 0.5 秒→ 20 秒の範囲で調整可能です。1イネーブル電流経路、2デジタル信号出力 センサの追加は不要
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:1●機能:拡張モジュール●補助接点:1●コード番号:207-2686アズワン品番65-8079-50
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606アズワン品番65-8081-81
  • セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
    仕様●電源電圧:24 → 230V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5730アズワン品番65-8087-33
  • セーフティリレー 拡張ユニット 24 V チャンネル数1 2 安全接点5 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 拡張ユニット 24 V チャンネル数1 2 安全接点5

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 拡張モジュールは、最大 SILCL 3 まで拡張できます。1 チャネルまたは 2 チャネルのアクティブ化が可能です。5イネーブル電流経路、1確認電流経路、1デジタル信号出力 自動アクティベーション
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:5●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2687アズワン品番65-8056-42
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3

    フエニックス・コンタクト
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2688アズワン品番65-8056-15
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3

    フエニックス・コンタクト
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356アズワン品番65-8087-32
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、CONTACTRON ハイブリッドモータスタータ及び MINI POWER 電源を接続するための TBUS インターフェースを搭載しています。動作温度範囲: 40 → 70 ℃保護等級: IP20 接続方法はねじです M3ねじ山この記事は、
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-5299アズワン品番65-8089-28
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2691アズワン品番65-8053-87
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5607アズワン品番65-8081-76
  • 電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    73,980税込81,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの左側に 24 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●極数:24●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:216-3647アズワン品番65-7507-45
...