カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,956)
- 制御機器(10,617)
- メカニカル部品(5,780)
- カー用品(467)
- トラック用品・パーツ(464)
- FA担当者のオススメ新商品(459)
- 測定用品(450)
- 空調・照明・電設資材(446)
- 船舶用品・漁業資材(423)
- バッテリー・電装(294)
- パソコン/周辺機器(260)
- 防犯用品(239)
- 油圧機器・油圧ホース(169)
- 防災用品(128)
- はんだ関連・静電気対策用品(104)
- 科学研究・開発用品(90)
- ポンプ・送風機・電熱機器(71)
- 電気材料(68)
- 安全用品(67)
- 家電(67)
- 機構部品(57)
- 店舗什器・備品(50)
- 建材・エクステリア(50)
- 物流用品(46)
- 電動工具(44)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
- 農業・園芸資材(37)
- 自動車補修部品(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(33)
- 建築金物(30)
- 測定関連サービス(29)
- トラック輸送・安全用品(17)
- バイク部品(16)
- 整備工具・収納(16)
- 作業服(15)
- 学童・教育用品(13)
- 農業機械(13)
- 溶接用品(12)
- クリーンルーム用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 清掃用品(8)
- 医療(8)
- 作業工具(8)
- 事務用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- ヘルスケア(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 救急・衛生(2)
- トラック純正部品(2)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- CKD(636)
- IDEC(和泉電気)(578)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(237)
- omron(オムロン)(820)
- Panasonic(パナソニック)(249)
- RS PRO(708)
- SIEMENS(407)
- SMC(19,880)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(249)
- TELEMECANIQUE SENSORS(270)
- TRACO POWER(860)
- XP POWER(351)
- コガネイ(372)
- シュナイダーエレクトリック(379)
- マリンテック(355)
- マルヤス電業(338)
- 三木プーリ(658)
- 三菱電機(256)
- 渡辺電機工業(342)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/
omron(オムロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
ACアダプタ DC24V 5A
共立電子産業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)5ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mmアズワン品番64-8090-60RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
ACアダプター 24V
bitstrong(ビットストロング)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力プラグ形状コンセントプラグ一体型仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(40件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から108日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
DC/ACインバーター
セルスター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
パワーインバーターネオ 24V
セルスター¥29,980税込¥32,9781台当日出荷6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
大型真空ユニット (ZR1-VDC1D~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)破壊流量調整ニードルロックナットなし
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用
24V・DCエアーコンプレッサー
ナカトミ¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。用途充填用・農機具・車の保守用付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源24V/24Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
Turck ラッチングリレー 3PDT 24V dc
TURCK¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:3PDT●スイッチング電流:16 A●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:35 x 35 x 56mm●ターミナルタイプ:プラグイン●アプリケーションタイプ:多目的●コイル抵抗:414 Ω●Turck C5-Axxシリーズリレー. Releco by Turck C5シリーズのリレーは、テストを簡素化し、ダウンダイムを最小限に抑える時間節約の標準機能を備えた信頼性の高い汎用プラグインリレーです。C5シリーズには、ラッチ及び非ラッチのタイプが用意されています。. 2個又は3個の切り替えコンタクトを使用可能 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン接点構成3c端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 16A/DC110V 0.5A
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 27A 648W HWS600-24
TDKラムダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 27A。定格電力 = 648W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 3.94インチ。効率 = 85%。重量 = 1.6kg。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 648W シングル出力 AC-DC スイッチモード電源の定格出力電流は 27 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector は奥行きに含まれません。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CSA 60950-1 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Mellor Electric ブラシ 24V DCシリーズ
Mellor Electric(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 52.8W RWS50B-24
TDKラムダ¥3,998税込¥4,3981個欠品中出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 52.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 230V ac。パッケージタイプ = カバー付。医療規格認定 = あり。シリーズ = RWS-B。TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ幅(mm)34高さ(mm)82質量(g)230奥行(mm)81.5冷却方式自然空冷相数単相最大出力電力(W)52.8定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応出力数1
ボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒
シュナイダーエレクトリック¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から8日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24
MEAN WELL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 332 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 332 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 24V dc DINレールタイプ
ワゴジャパン¥6,098税込¥6,7081個当日出荷Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382アズワン品番65-8077-75
Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 24V dc
omron(オムロン)¥659税込¥7251個欠品中仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久接点DPDT機能(特殊)シール構造コイル電圧(V)DC24スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,198税込¥2,4181個当日出荷UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061アズワン品番65-8064-81
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24
TDKラムダ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.5A。定格電力 = 108W。出力数 = 1。入力電圧 = 230V ac。パッケージタイプ = カバー付。医療規格認定 = あり。シリーズ = RWS-B。TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021個当日出荷仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数2接点構成DPST接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)1920コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)300ラッチなし
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥309税込¥3401個当日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 2.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm最高動作温度 = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)50取付方式プラグイン極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms最大スイッチング電源(AC kVA)6.925コイル電力(W)1.92ラッチなし
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
富士通¥299税込¥3291個当日出荷。UL、CSA。FTR-F3シリーズパワーリレー。富士通製FTR-F3パワーリレーです。高密度実装 コンタクト定格: 5 A @ 250 V ac / 30 V dc仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 kΩ●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 DC:150 W●コード番号:790-3325アズワン品番65-8059-39
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 430 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個当日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 430 Ω長さ = 23mm奥行き = 15.5mm高さ = 36.6mm寸法 = 23 x 15.5 x 36.6mm接点材質 = 銀合金TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレー. TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は30 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. SPDTコンタクト 抑制抵抗をコイルに装備 IP定格: IP54 コンタクト材質: AgSnO2 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ ISO7588 part 3に従ったピン配置定格電圧(V)DC24接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976アズワン品番65-8069-98
Panasonic リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から8日以内出荷取付方式基板実装接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 50W HWS50A-24/A
TDKラムダ¥6,698税込¥7,3681個欠品中出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 120mm。効率 = 87%。重量 = 280g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)300奥行(mm)120適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)出力電流(A)(最大)2.2冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.97/0.91入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35最大出力電力(W)52.8出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24過電流保護2.31A~保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)84%/87%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96
AC/DCコンバータ 24V dc 420mA 10W
XP POWER¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:420mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-05
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ
TURCK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713アズワン品番65-8068-55
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら