カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 渡辺電機工業(26)
  • RS PRO(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • FINDER(12)
  • イスカル(9)
  • 京セラ(5)
  • APEM(3)
  • honeywell(2)
  • KNITTER-SWITCH(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • Carling Technologies(2)
  • Relpol(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3PDT」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー
仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580アズワン品番65-8073-92
モジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
PDT x 3 の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-3-BPT/3X21●コンタクト数:3●コード番号:224-7564アズワン品番65-8073-89
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷