カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(32)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • プロト(18)
  • Igus(イグス)(18)
  • SMC(16)
  • 三菱ふそう(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Kawasaki(10)
  • トヨタ(10)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • 東信製作所(6)
  • ピカコーポレイション(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • ハーティング(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • エスコ(4)
  • 岡田装飾金物(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-074」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール Axioline F用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7278-92
PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール Axioline F XC接続用フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -
仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95
PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール Axioline F用フエニックス・コンタクト
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、PROFINET ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。2 つのイーサネットポートとを備えています周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm●コード番号:207-4849アズワン品番65-7313-54
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-94
通信(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ