カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,348)
  • 大阪魂(904)
  • ニッサン(687)
  • コガネイ(216)
  • エスコ(151)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • Festo(81)
  • RS PRO(58)
  • 椿本チエイン(50)
  • サンワサプライ(43)
  • AMPHENOL(37)
  • StarTech.com(33)
  • Optibelt(32)
  • OHSATO(大里)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • TRUSCO(28)
  • CKD(26)
  • SUS(エスユーエス)(26)
  • タンガロイ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m40」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 フエニックス・コンタクトケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 4 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセットアズワン品番65-7346-85
Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPneumatic contact 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュール用 Phoenix Contact 空圧ソケットは HC-M-03-PN に属します。ノーズ内径: 4 mm動作温度範囲: -40 → 80 ℃ 黒色を用意しています
仕様●シリーズ:HC●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:224-9797アズワン品番65-7634-27
ケーブル 4 m 14 CABLE-FLK14/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 4 m 14 CABLE-FLK14/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●長さ:4 m●外被色:グレー●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●コード番号:224-9840アズワン品番65-7428-46
ケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0ケーブル長(m)4アズワン品番65-7371-06
シリアルケーブル 4m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0●コード番号:209-8202アズワン品番65-7452-06
シリアルケーブル 4m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m D37SUBシリーズフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5585アズワン品番65-7470-44
シリアルケーブル 4m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6815アズワン品番65-7368-34
シリアルケーブル 4m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5598アズワン品番65-7468-36
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2123アズワン品番65-7517-84
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2107アズワン品番65-7520-70
ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャスト フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャストフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:10.1mm●最小ケーブル径:10mm●材質:アルミダイキャスト●色:銀●シリーズ: HC-B-GM4X10●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5701アズワン品番65-7429-27
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/kmアズワン品番65-7364-91