カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- イマオコーポレーション(28)
- CKD(19)
- TORAY(東レ)(14)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 第一計器(6)
- 椿本チエイン(6)
- アズワン(5)
- ミツビシ(5)
- タカチ電機工業(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- マルヤス電業(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- SMC(2)
- Kawasaki(2)
- 佐文工業所(2)
- トヨタ(2)
- イスカル(1)
- 象印マホービン(1)
- ブランドをもっと見る
「746b」の検索結果

DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ
フエニックス・コンタクト¥369税込¥4061個当日出荷Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,898税込¥6,4881袋(10個)翌々日出荷Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2色青高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。仕様●コード番号:687-9782●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃幅(mm)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)60.5質量(g)2.465(梱包を含む)/2.332(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7785-86許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO/2P●コード番号:201-5468●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:6kV●内部シリンダゲージ:A1、B1幅(mm)3.5、(終端板)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)78.5質量(g)5.613(梱包を含む)/5.035(梱包を含まない)[1個あたり]種類接続式端子台奥行(mm)(NS 35/7、5)32、(NS 35/15)39.5シリーズPT 1 5/S-QUATTRO/2P定格電圧(V)500定格電流(A)17.5(ディレーティングに注意すること)接続方式プッシュイン/プッシュイン式接続接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 61984AWG断面積:26~16(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60(最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照)取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(接続電線断面積が1.5 mm2の場合)アズワン品番65-7744-13許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~14 AWG断面積(mm2)0.14~1.5電線断面積(mm2)(定格)1.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング接続サイズ(定格)1.5mm2電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~1.5カテゴリー過電圧:III電力損失(W)(規準状態での最大)0.56
接続式端子台 スクリュー UK 5 N BUシリーズ 32A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4幅(mm)6.2、(終端板)1.8色青高さ(mm)42.5質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5シリーズUK 5 N BU定格電圧(V)800定格電流(A)32接続方式ネジ接続接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.37締付トルク(N・m)0.6~0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3標準剥線長(mm)8周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7714-64許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70ねじ山M3適合電線サイズ24~10 AWG断面積(mm2)0.2~6電線断面積(mm2)(定格)4結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)1.02定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3幅(mm)5.2、(終端板)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)50.8質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台極数1奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPTV 2 5定格電圧(V)800定格電流(A)24(2.5mm2用)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7583-52許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4レベル数1カテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX、IECEx電力損失(W)(規準状態での最大)0.77