絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列フエニックス・コンタクト
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 8 x 0.5 mm 2 シールド無フエニックス・コンタクト
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 8極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
太陽光発電用コネクタ オスフエニックス・コンタクト
太陽光発電用コネクタ オスフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWGフエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
太陽光発電用コネクタ オスフエニックス・コンタクト
太陽光発電用コネクタ メスフエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入フエニックス・コンタクト