カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(73)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • サンワサプライ(40)
  • 協和ハーモネット(9)
  • ユーボン(2)
  • 変換名人(12)
  • 日本製線(50)
  • 岡野電線(8)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • JAPPY(1)
  • RS PRO(221)
  • BUFFALO(バッファロー)(113)
  • BELDEN(92)
  • AMPHENOL(68)
  • StarTech.com(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • PANDUIT(パンドウイット)(56)
  • ATEN(56)
  • エスコ(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT5」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 2 A です一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にソケットストレート M12 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP67●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0152アズワン品番65-7382-56
イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクトイーサネットケーブル 10mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200アズワン品番65-7379-93
センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
GOSTNBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix ContactPhoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ SPEEDCON :SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とはCAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216アズワン品番65-7474-22
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクトRJ45 モジュラーコネクタフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子ボックス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子ボックスフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)90×25×52質量(g)39(無負荷)取付方式DINレールシリーズFLシリーズ深さ(mm)52動作温度(℃)0、+70(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 5m グレーフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレーアズワン品番65-7368-28
パッチケーブル 15m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 15m グレーフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 1.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1.5m グレーフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 3m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 3m グレーフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 12.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 12.5m グレーフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 10m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 10m グレーフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 500mm グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 500mm グレーフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 20m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 20m グレーフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1m グレーフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレーアズワン品番65-7369-65
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 2m グレーフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182アズワン品番65-7366-95
パッチケーブル 300mm グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 300mm グレーフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
イーサネットケーブル 2m 青 SF/UTP フエニックス・コンタクトイーサネットケーブル 2m 青 SF/UTPフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青アズワン品番65-7365-94
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 7.5m グレーフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185アズワン品番65-7367-02
Phoenix Contact 1652716 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1652716 RJコネクタフエニックス・コンタクト
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e適合RJ45コネクタシリーズVS-08-ST-H11-RJ45インターフェースRJ45アクセサリタイプオスインサート
Phoenix Contact 1418853 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1418853 RJコネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e適合RJ45コネクタシリーズVS-08-RJ45-10G/CインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 5m グレーフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198アズワン品番65-7366-07