カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • EVANS(97)
  • メディアカバーマーケット(77)
  • ミルウォーキーツール(34)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(16)
  • OUTDOOR PRODUCTS(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • ホンダ(5)
  • NSK(日本精工)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(4)
  • アルトコーポレーション(3)
  • イシハシ精工(3)
  • TRUSCO(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(3)
  • イスカル(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CTD」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-SUB コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    389税込428
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact D-subコネクタキット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-subコネクタキット

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズPLUSCONRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。グレーピッチ(mm)15.6シリーズ304Clipline定格電圧(V)500端子種別スプリングケージ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
  • Phoenix Contact DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    適合2台の電源ユニットの並列接続RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)DC30アクセサリタイプダイオードモジュール
  • Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個ほか
    7日以内出荷
    グレー
  • モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 177→794V ac 22.5mm フエニックス・コンタクト

    モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 177→794V ac 22.5mm

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:177 → 794 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm フエニックス・コンタクト

    モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10 A●遅延時間:0.1 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10.5 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応