カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kf-100e」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • 高圧遮断器用オプション 三菱電機

    高圧遮断器用オプション

    三菱電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具

    富士電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • 高圧以下計器用変圧器 三菱電機

    高圧以下計器用変圧器

    三菱電機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
  • 零相電圧検出器 三菱電機

    零相電圧検出器

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
  • 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機

    保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル型過電流継電器 K2OC omron(オムロン)

    デジタル型過電流継電器 K2OC

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
    電源電圧入力共用
  • クッキングスケール タニタ
    ホワイト
    グリーン
    ピンク

    クッキングスケール

    タニタ(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷
    料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
    付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ) サンエス
    グレー
    ブルー

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ)

    サンエス(4件のレビュー)
    ¥4,900~税込¥5,390~
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途外径ねじ切りホルダ勝手右勝手
  • 高圧真空遮断器 HAシリーズ 富士電機

    高圧真空遮断器 HAシリーズ

    富士電機
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    52日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600
  • 高性能除塵フィルター 三菱電機

    高性能除塵フィルター

    三菱電機(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(4枚)
    当日出荷
  • フック棒操作式断路器 三菱電機

    フック棒操作式断路器

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
    定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(豊澄電源)(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 零相電圧検出装置 omron(オムロン)

    零相電圧検出装置

    omron(オムロン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    種類零相電圧検出用コンデンサと零相電圧変換器のセット品ケーブル長(m)3
  • LC・R 福助工業

    LC・R

    福助工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(100枚×8袋)ほか
    3日以内出荷
    のせ蓋付きです。
  • マニホールド インレット (KF33) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (KF33)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • エネセーバ 三菱電機

    エネセーバ

    三菱電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    60日以内出荷から120日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応