カテゴリ

  • 制御機器(145)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(14)
  • パソコン/周辺機器(19)
    • D-Sub15ピンケーブル(2)
    • 変換・延長アダプタ(3)
    • D-Sub9ピンケーブル(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(41)
  • エレコム(37)
  • サンワサプライ(140)
  • ノーブランド(6)
  • StarTech.com(217)
  • ハーティング(158)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(19)
  • MH CONNECTORS(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(493)
  • RS PRO(340)
  • AMPHENOL(321)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(307)
  • NORCOMP(278)
  • ダイヤトレンド(221)
  • ATEN(90)
  • 椿本チエイン(74)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-sub」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 15極 フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 15極フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
D-Sub - コネクタアクセサリPhoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●シリーズ:VS-09-ST-DSUB-HD-EG●コード番号:802-7630アズワン品番65-7784-61
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメスピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき
Phoenix Contact D-subコネクタキット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-subコネクタキットフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズPLUSCONRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタフエニックス・コンタクト
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
D-SUBコネクタ, 25pin, オス
型番2761622RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ フエニックス・コンタクトD-SUBコネクタフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
D-SUBコネクタ, 25pin, メス
型番2761619RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メス フエニックス・コンタクトD-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メスフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
D-subコネクタ 9極 フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 9極フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
D-SUBCON-PLUS-PROFIB/.は、最大 12 Mbps の PROFIBUS システムで使用するよう特別に設計されています。現場の条件下では、着信及び発信バスケーブルを便利かつ高速に接続できます。終端抵抗器は、すべてのバージョンに既に内蔵されています。スライドスイッチで外部に接続することができます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、誤った終端を回避しながら、セグメントごとにセグメントを簡単に起動できます。
仕様●極数:9●結線方法:ねじ端子●ハウジング材質:ABS●長さ:72mm●幅:16.8mm●深さ:34.8mm●寸法:72 x 16.8 x 34.8mm●コード番号:190-2091アズワン品番65-7658-63
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
シリアルケーブル 6m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5475アズワン品番65-7467-62
シリアルケーブル 10m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 10m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 10 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6196アズワン品番65-7471-15
シリアルケーブル 1m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップ、9 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-6803アズワン品番65-7468-03
シリアルケーブル 6m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸形シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-Sub ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUBアズワン品番65-7369-53
シリアルケーブル 4m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5598アズワン品番65-7468-36
シリアルケーブル 0.5m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 0.5m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備え、9 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5769アズワン品番65-7470-59
シリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6301アズワン品番65-7471-60
シリアルケーブル 2m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、25 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5382アズワン品番65-7468-10
シリアルケーブル 10m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 10m D37SUBシリーズフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 10 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6256アズワン品番65-7471-64
シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5273アズワン品番65-7470-57
シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5771アズワン品番65-7467-78
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5275アズワン品番65-7471-51
シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5770アズワン品番65-7470-60
シリアルケーブル 4m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6815アズワン品番65-7368-34
シリアルケーブル 2m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D37SUBシリーズフエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップ、37 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB37●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6804アズワン品番65-7468-55
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、50 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-6802アズワン品番65-7470-72
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-4036アズワン品番65-7470-37
シリアルケーブル 1.5m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-6204アズワン品番65-7468-79
シリアルケーブル 2m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoe
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6814アズワン品番65-7468-69
シリアルケーブル 6m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Pho
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-3969アズワン品番65-7470-38
シリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップを、37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoen
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5799アズワン品番65-7468-40
シリアルケーブル 1m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-4037アズワン品番65-7471-03
Phoenix Contact D-subコネクタ用バックシェル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-subコネクタ用バックシェルフエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
グレー
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントフエニックス・コンタクト
669税込736
1個
7日以内出荷
D-Sub - コネクタアクセサリPhoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:125.0 V●長さ:31.19mm●深さ:12.93mm●シリーズ:VS-09-BU-DSUB-CD-B●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:802-7750アズワン品番65-7777-94
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090アズワン品番65-7658-61
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5047アズワン品番65-7610-03
Phoenix Contact VGAエクステンダ D-Subケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact VGAエクステンダ D-Subケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合9極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプD-Subケーブルアセンブリ
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5049アズワン品番65-7610-59
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP66 保護等級 IP67保護等級 IP54 保
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5046アズワン品番65-7617-43
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5050アズワン品番65-7695-34