カテゴリ

  • 制御機器(46)
    • スイッチング電源(2)
    • 基板用リレー(5)
  • 整備工具・収納(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(12)
  • 共立電子産業(11)
  • XP POWER(156)
  • omron(オムロン)(196)
  • コーセル(21)
  • アクアテック(6)
  • SPARKFUN(4)
  • SMC(2,241)
  • VISHAY(444)
  • TRACO POWER(355)
  • RS PRO(347)
  • コガネイ(247)
  • SIEMENS(247)
  • 日本モレックス(molex)(227)
  • ParkerTAIYO(180)
  • Panasonic(パナソニック)(178)
  • シュナイダーエレクトリック(147)
  • オーム電機(143)
  • onsemi(129)
  • CKD(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC3V」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356アズワン品番65-8087-32
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
86,980税込95,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298アズワン品番65-8060-68
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:72 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:72 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー(パワーソリッドステートリレー付き)です。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 ~ 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 24DC/ 2●最小負荷電圧:48 V dc●最大負荷電圧:72 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3427アズワン品番65-8056-23
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557アズワン品番65-8072-93
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1袋(10個)
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874アズワン品番65-8073-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:66 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:66 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
77,980税込85,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力ソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 48DC/100●最小負荷電圧:54 V dc●最大負荷電圧:66 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3430アズワン品番65-8056-08
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/48DC/100●コード番号:207-3312アズワン品番65-8078-84
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295アズワン品番65-8055-80
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
フェニックスコンタクト ソリッドステート接触器 フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト ソリッドステート接触器フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の 3 相ソリッドステート可逆コンタクタは、24 V dc 入力と 37 A の出力電流で安定し、スイッチング時間が短くなっています。ノイズと摩耗のないスイッチングにより、長寿命です。保護回路内蔵 高スイッチング周波数 ロック及び負荷配線機能を内蔵していますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●接続方式:ねじアズワン品番65-7345-08
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。トランジスタ信号出力 x 2 3 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6413アズワン品番65-8055-30
Plug-in module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に実装でき、Rc 素子の入力電圧範囲は 12 → 24 V dc ± 20 % です。保護回路 / コンポーネントは RC エレメントですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●ピース数:1●コード番号:204-7751アズワン品番65-8066-47
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275アズワン品番65-7514-76
丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48
サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクトサージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263アズワン品番65-8088-24
モータスタータ Contactron フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactronフエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611アズワン品番65-7281-95
プラグインモジュール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトプラグインモジュール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343アズワン品番65-8056-24
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベルオプションが用意されています。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6498アズワン品番65-7750-35
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4012アズワン品番65-7766-88
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 8.2 x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5807アズワン品番65-7766-58
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
サージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866アズワン品番65-8087-67
絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-U-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-U-UI-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 30 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-U-UI-NC 、 0-24/30 V dc電源を監視する3ウェイ絶縁アンプ. 入力オプション、0-24 V dc、0-30 V dc 出力オプション、0-20 mA、4-20 mA、0-10 V、2-10 V、0-5 V、1-5 V DIPスイッチで設定 3極絶縁 24 V dcをモジュール上又はDINレールバスコネクタ経由で給電 6.2 mm幅 ねじ止め端子RoHS指令(10物質対応)対応
モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRONフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7323-49
イーサネットモジュール インターフェイス フエニックス・コンタクトイーサネットモジュール インターフェイスフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
最大 32 台のインターフェースシステム機器用の接続ゲートウェイです。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールを介して接続されます。DIN レールコネクタが付属しています。
仕様●範囲:インターフェイス●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.8mmアズワン品番65-7320-47
モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRONフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 9 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7321-42
モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRONフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5963アズワン品番65-7319-14
基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309Aフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●適合電線サイズ:3/0 → 350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER 185●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電圧:1000 、1500 V ac 、V dc●モデル番号:PTPOWER 185-3L/N●コード番号:201-3931アズワン品番65-7742-39
基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電圧:1000 、1500 V ac 、V dc●モデル番号:PTPOWER 95-3L/N/FE●コード番号:201-6143アズワン品番65-7755-20
サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connectionFor single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signalingNominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-32
サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networksNominal voltage 24 V AC/DC.
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworksNominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworksNominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networksNominal voltage 60 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-80
サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connectionFor single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signalingNominal voltage 230 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networksNominal voltage 120 V AC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-30
モジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
PDT x 3 の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-3-BPT/3X21●コンタクト数:3●コード番号:224-7564アズワン品番65-8073-89