カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- Electro Harmonix(78)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(37)
- イスカル(22)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ホンダ(20)
- サンワサプライ(17)
- ハリケーン(17)
- エレコム(16)
- R&G RACING PRODUCTS(14)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(12)
- D'Addario(12)
- ゴールドメダル(12)
- Fehling (フェーリング)(12)
- ケナメタル(11)
- STMicro(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- brembo(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「DCT」の検索結果
特価

Phoenix Contact IDCコネクタ QUICKON QPDシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷シリーズQUICKONQPD動作温度範囲(℃)-25~80仕様PLUSCON、QUICKONConnectorIP65/IP67RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10 A●遅延時間:0.1 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベルRoHS指令(10物質対応)対応