カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(557)
  • マルヤス電業(328)
  • YAMAHA(ヤマハ)(170)
  • ナブテスコサービス(118)
  • SMC(110)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • エスコ(79)
  • ダイヤトレンド(79)
  • ホンダ(73)
  • onsemi(63)
  • パール金属(52)
  • CF POSH(47)
  • MAD MAX(マッドマックス)(47)
  • 東芝(46)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • ノーリツ(39)
  • ABRACON(27)
  • IQD(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HC2」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクト

    ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、ダブルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 M25 タイプのねじ接続 x 2 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3764アズワン品番65-7757-37
  • ハウジング メス HCシリーズ 2極 B16 フエニックス・コンタクト

    ハウジング メス HCシリーズ 2極 B16

    フエニックス・コンタクト
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 ねじ接続の M32 タイプ 2 個この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●オス/メス:メス●コード番号:201-5373アズワン品番65-7762-63
  • ハウジング メス HCシリーズ 2極 B6 フエニックス・コンタクト

    ハウジング メス HCシリーズ 2極 B6

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベース B6 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●オス/メス:メス●コード番号:201-6708アズワン品番65-7750-76
  • ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクト

    ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765アズワン品番65-7757-40
  • ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクト

    ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10

    フエニックス・コンタクト
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-5288アズワン品番65-7757-60
  • PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE フエニックス・コンタクト

    PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contactソケット / コネクタ。色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール
    仕様●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:オス●コード番号:803-3815アズワン品番65-7520-04
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。ダイキャストアルミ製で、側面にケーブルアウトレットが 2 つあります。耐塩水性 PC 保護カバー材質この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4047アズワン品番65-7735-44
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M20 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M20

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベース D15 は、シングルロックラッチを備えています。このベースはアルミダイキャスト製で、塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあります。横方向のケーブルアウトレット 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ PA 材料ブロックこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5295アズワン品番65-7740-99
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25

    フエニックス・コンタクト
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベース D25 は、シングルロックラッチを備えています。このベースはアルミダイキャスト製で、塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあります。横方向のケーブルアウトレット 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ PA 材料ブロックこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5296アズワン品番65-7751-56
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 B24 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 B24

    フエニックス・コンタクト
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●コード番号:201-4044アズワン品番65-7740-78
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 B16 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 B16

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチを備え、素材は PA 製です。横に 2 つのケーブルアウトレットがあります。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。ボックス取り付けベースのハウジングタイプ 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0 M40 → M32 の 2 種類のプラスチック削減が可能ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-6378アズワン品番65-7741-47
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B16 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B16

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-4239アズワン品番65-7736-22
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B6 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B6

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M25 の 2 種類のプラスチック縮小が用意されています 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-4237アズワン品番65-7735-41
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B24 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B24

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M25 の 2 種類のプラスチック縮小が用意されています 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0 保護カバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●コード番号:201-4046アズワン品番65-7742-03
  • ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B10 フエニックス・コンタクト

    ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B10

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチを備えており、材質は PA で製造されています。横に 2 つのケーブルアウトレットがあります。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M32 の 2 種類のプラスチック削減が可能です 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0 保護カバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●コード番号:201-4238アズワン品番65-7765-29
  • インサート HC シリーズ オス 2極 40A 400 V ac フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 40A 400 V ac

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサート 2 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6363アズワン品番65-7745-87
  • インサート HC シリーズ オス 2極 16A 2900、5000 V ac フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 16A 2900、5000 V ac

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、圧着接続タイプで 2900 V / 5000 V の定格電圧と 16 A の定格電流を備え、高電圧用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -4
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:2900 、5000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5789アズワン品番65-7758-08
  • インサート HC シリーズ メス 2極 16A 2900、5000 V ac フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 2極 16A 2900、5000 V ac

    フエニックス・コンタクト
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:2900 、5000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6181アズワン品番65-7754-88
  • インサート HC シリーズ メス 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact インサートモジュールは、0 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えています。アキシャルねじ接続タイプです。PE 伝送用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5330アズワン品番65-7766-55
  • インサート HC シリーズ オス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180アズワン品番65-7761-62
  • インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5333アズワン品番65-7754-48
  • インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1000 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1000 V ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534アズワン品番65-7736-51
  • インサート HC シリーズ オス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 70 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-4026アズワン品番65-7743-66
  • インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6822アズワン品番65-7746-41
  • インサート HC シリーズ メス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、アキシャルねじ接続タイプで、定格電圧 1000 V、定格電流 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 1
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5535アズワン品番65-7762-33
  • インサート HC シリーズ メス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートにはアキシャルねじ接続タイプがあり、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6376アズワン品番65-7739-83
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL フエニックス・コンタクト

    HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ金具 5 HC/ 9-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5 HC/ 9-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    98,980税込108,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    9 つのポジション数の Phoenix Contact 基板コネクタは、ねじ接続方式で MVSTBR 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵して
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MVSTBR 2●コード番号:216-3546アズワン品番65-7502-52
  • クランプ金具 5 HC/ 9-ST MSTB 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5 HC/ 9-ST MSTB 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    97,980税込107,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    9 つのポジション数を持つ Phoenix Contact 基板コネクタは、スクリュー接続方式が MSTB 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MSTB 2●コード番号:209-8149アズワン品番65-7705-93
  • クランプ金具 5 HC/ 5-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5 HC/ 5-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵しているため、イベントの安全性が向
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 5-ST, MVSTBR 2●コード番号:209-8151アズワン品番65-7706-10
  • インサート HC シリーズ メス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ メス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3936アズワン品番65-7766-79
  • インサート HC シリーズ オス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5294アズワン品番65-7740-26
  • 交換用Oリング 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    交換用Oリング 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。HC-M-PN2 .。ST 空圧ピンコンタクトの交換用 O リングである Phoenix Contact ガスケットです。危険物質がしきい値を超えていない
    仕様●種類:交換用Oリング●コード番号:216-3538アズワン品番65-7506-30
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D15 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-D15、A10 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 柔軟なケーブルアウトレット方向、側面又はストレート 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1974アズワン品番65-7694-24
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:213-0034アズワン品番65-7524-16
  • Contact insert module フエニックス・コンタクト

    Contact insert module

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:オス●コード番号:207-2195アズワン品番65-7516-86
  • Contact insert module フエニックス・コンタクト

    Contact insert module

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:メス●コード番号:207-2194アズワン品番65-7519-72
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067アズワン品番65-7513-67
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2112アズワン品番65-7515-49