カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ダイヤトレンド(79)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • CF POSH(47)
  • MAD MAX(マッドマックス)(47)
  • 東芝(41)
  • SHIMANO(シマノ)(39)
  • ノーリツ(38)
  • パール金属(32)
  • エスコ(31)
  • ハタヤリミテッド(25)
  • プロトブレンボ(22)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • ネグロス電工(18)
  • ニチフ(15)
  • nexperia(15)
  • (15)
  • KITACO(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • ALBA(アルバ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HC2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL フエニックス・コンタクト

    HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極 フエニックス・コンタクト

    フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極

    フエニックス・コンタクト
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金