カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • LED LENSER(1)
  • TRUSCO(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • LEPLUS NEXT(594)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(239)
  • LEPLUS(168)
  • SMC(127)
  • 三菱ふそう(103)
  • ホンダ(91)
  • RS PRO(88)
  • SPARKFUN(81)
  • KTM(62)
  • BMW(47)
  • SKF(日本エスケイエフ)(40)
  • サンコー(三甲)(40)
  • Festo(39)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(35)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(35)
  • TPP(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEP」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworksNominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworksNominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
Bluetooth、WLANアダプタ フエニックス・コンタクトBluetooth、WLANアダプタフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
82日以内出荷
Bluetooth, WLANアダプタ
型番1005955RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
82日以内出荷
Profibus用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701498RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
82日以内出荷
PROFINET用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701510RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
PROFINET用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701511RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
PROFIBUS用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701499RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
PROFIBUS用 DI 8点、DO 8点 (プラスチック)
型番2701497RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
PROFINET用 DI 8点/DO 8点 (プラスチック)
型番2701509RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 ブロック式 フエニックス・コンタクトIP20仕様 ブロック式フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701503RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701513RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
PROFIBUS用 DI8点、DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701502RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
DI 8点、DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701512RoHS指令(10物質対応)対応