カテゴリ

  • 制御機器(2,799)
  • 電気材料(122)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 整備工具・収納(14)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(78)
  • AMPHENOL(6,258)
  • Triumph(5,898)
  • エレコム(1,067)
  • マルゼン[厨房機器](832)
  • ホンダ(826)
  • レイ・アウト(796)
  • Phenomenex(690)
  • メディアカバーマーケット(661)
  • トリニティ(446)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(426)
  • YAMAHA(ヤマハ)(419)
  • モートーン(400)
  • サンエス(379)
  • RS PRO(379)
  • SMC(352)
  • PGA(350)
  • Optibelt(350)
  • LEPLUS NEXT(331)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH」の検索結果

2,957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、57.2 mm ピッチです。11 種類のポジション数に対応し、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 57.2 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5129アズワン品番65-7742-17
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、36.4 mm ピッチです。7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 36.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5675アズワン品番65-7755-48
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、72.8 mm ピッチです。14 種類のポジション数があり、グレーの色で用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 72.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4355アズワン品番65-7496-14
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングのピッチは 46.8 mm です。9 種類のポジション数があり、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 46.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5441アズワン品番65-7768-51
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは 10.4 mm ピッチです。2 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 10.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5030アズワン品番65-7739-22
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは 31.2 mm ピッチです。6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 31.2 m、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4352アズワン品番65-7745-83
ケーブルハウジング 44326 PH 2 ケーブルハウジング for use with 小型電源コネクタ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトケーブルハウジング 44326 PH 2 ケーブルハウジング for use with 小型電源コネクタ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のケーブルハウジングは、10 種類のポジションがあり、ハウジングの色はグレーで、その用途に使用される素材はグレーです。ピッチを失うことなく整列できます プラグのマーキングの補足作業 接続ケーブルのストレインリリーフ用の堅牢なケーブルハウジングです
仕様●種類:ケーブルハウジング●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:44326, PH 2●コード番号:217-6438アズワン品番65-7505-52
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールですこれらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Ph
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21●接点材質:銀合金●極数:1●入力電圧範囲:Maximum of 24V ac/dc●コード番号:801-7996アズワン品番65-8092-67
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル ・ コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤストリッパー Phoeni×Contact フエニックス・コンタクトワイヤストリッパー Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
859税込945
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
209税込230
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト圧着工具 Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact シリアルケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 棒端子フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズAI絶縁方式絶縁
Phoenix Contact ダストキャップ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ダストキャップフエニックス・コンタクト
559税込615
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
819税込901
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact リレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーモジュールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact スペアナイフ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スペアナイフフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプ交換用ブレード
Phoenix Contact USBケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact USBケーブルフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様QUINT取り付けと接続アクセサリ.データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリシリーズIFS-USB-DATACABLERoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズフエニックス・コンタクト
329税込362
1個
当日出荷
Phoenix Contact End ClampsPhoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 18極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(20個)
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
Phoenix Contact 圧着工具 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 圧着工具フエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台フエニックス・コンタクト
1,398税込1,538特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ハウジング フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ハウジングフエニックス・コンタクト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメスピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 圧着ロケータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 圧着ロケータフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプナットRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
...