カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(189)
  • コガネイ(51)
  • ノーリツ(40)
  • XP POWER(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • アイホン(13)
  • CKD(11)
  • シヤチハタ(11)
  • JAPANNEXT(10)
  • コンサス(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • イスカル(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • リスパック(6)
  • ニシキ工業(6)
  • SHURE(6)
  • サンワダイレクト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PS-24」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレーインターフェイス EMD-SL-PS-24DC フエニックス・コンタクト

    リレーインターフェイス EMD-SL-PS-24DC

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    EMDシリーズ用電源モジュール。EMDシリーズリレー用のプラグ対応電源モジュールです。供給電圧範囲は可変 前面のポテンショメータで調整可能 起動遅延及び応答遅延は個別に調整可能 動作温度: -25 → 55℃
    仕様●アクセサリタイプ:電源モジュール●併用可能製品:EMD-SLシリーズ監視リレー●シリーズ:EMD-SL-PS-24DC●コード番号:801-6277アズワン品番65-8065-25
  • スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックフラット STEP

    フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
  • スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    スリム&コンパクト
    形状DINレール直付き端子形状ねじ
  • スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
    用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
  • スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。
    仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24定格出力電圧(DC V)22~28
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
    用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    フエニックス・コンタクト
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contactの新世代TRIO POWER。Phoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●シリーズ:TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10●リップルノイズ:20mV Pk-Pkアズワン品番65-7223-37
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    フエニックス・コンタクト
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix の第 4 世代高性能 QUINT POWER 電源は、新しい機能により、優れたシステム可用性を確保しています。信号しきい値及び特性曲線は、NFC インターフェイス経由で個別に調整することができます。ノイズ耐性に優れています システムの拡張が簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●シリーズ:QUINT4-PSアズワン品番65-7224-67
  • DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW

    フエニックス・コンタクト
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765アズワン品番65-7224-45
  • スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    11日以内出荷から92日以内出荷
    高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
    形状DINレール直付き端子形状ねじ
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用6mm ねじ接続 1a1b1DO
    型番2700356RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO
    型番2700398RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)
    型番2702524RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO
    型番2700357RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用6mm ねじ接続 1a1b
    型番2702663RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    86日以内出荷
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%