カテゴリ
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- コガネイ(51)
- ノーリツ(40)
- CKD(11)
- シヤチハタ(11)
- アイホン(10)
- XP POWER(10)
- JAPANNEXT(10)
- コンサス(8)
- イスカル(6)
- リスパック(6)
- SHURE(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TRUSCO(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- マキテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「PS-24」の検索結果

スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から60日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3
フエニックス・コンタクト¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から17日以内出荷小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL
フエニックス・コンタクト¥9,798税込¥10,7781台当日出荷必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24定格出力電圧(DC V)22~28
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781台当日出荷AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981台11日以内出荷から92日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ
PSRmini・プロセス用
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個82日以内出荷プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO型番2700398RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個82日以内出荷プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)型番2702524RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個82日以内出荷プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO型番2700357RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781台86日以内出荷形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%