カテゴリ

  • 制御機器(90)
    • 基板用コネクタ(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • 電気材料(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(226)
  • エレコム(102)
  • PANDUIT(パンドウイット)(85)
  • 変換名人(18)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(16)
  • StarTech.com(297)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(67)
  • TP-LINK(110)
  • ATEN(106)
  • BUFFALO(バッファロー)(78)
  • ダイヤトレンド(70)
  • BLACK BOX(68)
  • BELDEN(63)
  • Dell Technologies(63)
  • NEC(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクトRJ45 モジュラーコネクタフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
LAN配線用パッチパネル PP フエニックス・コンタクトLAN配線用パッチパネル PPフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応
用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
839税込923
1個
翌々日出荷
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜きシリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67インターフェースRJ45アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1688573 RJコネクタフエニックス・コンタクト
849税込934
1個
欠品中
仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWGシリーズVS-08-ST-RJ45インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスモジュールフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 1418853 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1418853 RJコネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e適合RJ45コネクタシリーズVS-08-RJ45-10G/CインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
Phoenix Contact 1652716 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1652716 RJコネクタフエニックス・コンタクト
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e適合RJ45コネクタシリーズVS-08-ST-H11-RJ45インターフェースRJ45アクセサリタイプオスインサート
PCデータ収集機器 フエニックス・コンタクトPCデータ収集機器フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ロジックコントローラユニット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ロジックコントローラユニットフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
ネットワークタイプEthernet通信ポートRJ45仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
Phoenix Contact 1413961 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1413961 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様RJ45パネル取り付けプッシュプル型フレーム.PhoenixContactの取り付けフレームのシリーズです。プッシュプルインターロックが必要な場合に最適です。各フレームは、RJ45接続で、フレームの形に応じて正方形又は長方形の切り抜きにぴったりフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.プッシュプルインターロック各フレームに取り付けねじ付属適合RJコネクタシリーズCUCインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
Phoenix Contact 1658642 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1658642 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様キーストーンシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。キーストーンモジュラソケットインサート向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、耐久性に優れた黒色又はグレーのPAプラスチック製で、角型切抜き用途に適しています。取り付けねじは別売りです。適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜きシリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BKインターフェースRJ45アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用 フエニックス・コンタクトイーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1658066 保護カバー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1658066 保護カバーフエニックス・コンタクト
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様IP67/IP65保護カバー及びシーリングプラグ.PhoenixContactのパネル取り付けフレーム/コンタクトインサート用のシーリングプラグ/保護カバーシリーズです。この保護機器は、耐久性に優れたプラスチック製で、IP65/67保護等級となっています。品番;921-0124921-0124-プッシュプルパネルフレーム用シーリングプラグ-プッシュプルロック品番;921-0133921-0133/;136-0419136-0419-コンタクトインサート用保護カバー-プッシュプルロック品番;921-0155921-0155-コンタクトインサート用保護カバー-ロックなし品番;921-0180921-0180-コンタクトインサート用保護カバー-ロックなし(フラット設計)適合RJ45コネクタシリーズVS-08-SD-F-BKインターフェースRJ45アクセサリタイプ保護カバー
Phoenix Contact 1654743 RJハウジング フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1654743 RJハウジングフエニックス・コンタクト
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番;921-0164921-0164及び;921-0111921-0111を確認してください。シリーズVS-08-KS-H/GYインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ折り曲げ保護スリーブ
Phoenix Contact 2832991 コネクタダストキャップ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2832991 コネクタダストキャップフエニックス・コンタクト
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様PhoenixContact防塵.PhoenixContact製のFLシリーズのデュアル防塵キャップです。.黒シリーズFLRJ45PROTECTCAPコネクタ形状RJ45ソケット保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトイーサネットスイッチ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子ボックス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子ボックスフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)90×25×52質量(g)39(無負荷)取付方式DINレールシリーズFLシリーズ深さ(mm)52動作温度(℃)0、+70(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 14ポート、コンボ(RJ45,SFP) 2ポート、SFP 2ポート
型番2702907RoHS指令(10物質対応)対応
NATルーター フエニックス・コンタクトNATルーターフエニックス・コンタクト
169,800税込186,780
1個
82日以内出荷
ギガビットタイプ (RJ45 2ポート、SFP 2ポート、 2コンボポート(RJ45, SFP))
型番2702981RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレータ フエニックス・コンタクトアイソレータフエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1個
82日以内出荷
Ethernet(RJ45)用アイソレータ
型番2313931RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 8ポート
型番2702327RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
98,980税込108,878
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 16ポート
型番2702904RoHS指令(10物質対応)対応
NATルーター フエニックス・コンタクトNATルーターフエニックス・コンタクト
89,980税込98,978
1個
82日以内出荷
RJ45 8ポート
型番2702881RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 5ポート
型番2702326RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
82日以内出荷
SFPモジュール (RJ45 ギガビット)
型番2989420RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 5ポート
型番2702323RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 16ポート
型番2702903RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレータ フエニックス・コンタクトアイソレータフエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
82日以内出荷
Ethernet(RJ45)用アイソレータ (ギガビット用)
型番2313915RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
89,980税込98,978
1個
82日以内出荷
PROFINET用 RJ45 8ポート (1Gbps)
型番1009220RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 16ポート (1Gbps)
型番2702909RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 8ポート
型番2702324RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
82日以内出荷
スーパーフラットモデル RJ45 8ポート
型番1106707RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 8ポート (1Gbps)
型番2702652RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 14ポート、SFP 2ポート
型番1006188RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
85,980税込94,578
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 6ポート、SC 2ポート
型番2702330RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
74,980税込82,478
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 7ポート、SC 1ポート
型番2702328RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 14ポート、SC 2ポート
型番2702905RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 8ポート (1Gbps)
RoHS指令(10物質対応)対応