カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(575)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(498)
  • KTM(253)
  • BMW(252)
  • RS PRO(252)
  • HARLEY-DAVIDSON(185)
  • SMC(178)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • SCHMERSAL(79)
  • TOTO(71)
  • SPARKFUN(61)
  • モートーン(53)
  • 三菱ふそう(51)
  • シュナイダーエレクトリック(50)
  • DUCATI(48)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(47)
  • ノーブランド(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RSC」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクトPLC-RSC- 230UC/21-21フエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
Relay Module PLC-RSC- 48DC/21AU フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RSC- 48DC/21AUフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840アズワン品番65-8084-36
Relay Module PLC-RSC- 60DC/21 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RSC- 60DC/21フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842アズワン品番65-8083-70
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1袋(10個)
7日以内出荷
IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719アズワン品番65-7589-67
標準DINレール端子 CARRIER 35-13 KITシリーズ フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 CARRIER 35-13 KITシリーズフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
変流器用の短絡保護キット変流器用の短絡保護キット パネル取り付けRBO/RSC 5フィードスルー端子と併用
仕様●シリーズ:CARRIER 35-13 KIT●モデル番号:CARRIER 35-13 KIT●コード番号:804-4360アズワン品番65-7510-73
DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180アズワン品番65-7510-75
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
73,980税込81,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC シリーズPLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435アズワン品番65-8055-73
アドバンスドモータスタータ Contactron フエニックス・コンタクトアドバンスドモータスタータ Contactronフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
従来のコンタクタ回路の代替品として使用できるハイブリッドモータスタータです。最大 9 A の 3 AC モータを始動し、モータを保護します。DIN レールコネクタ経由で電源及びリレーの延長が可能。逆転機能と電流監視機能を備えたモジュラ 3 相ハイブリッドモータスタータには、次の機能があります。 順回転 モータ過負荷保護 DIN レールコネクタアダプタを使用すると、さらに次のような利点があります。 システム電源(例G、MINI-SYS-PS.)、又は PCB コネクタ IMC 1.5/5-ST-3.81 経由 オプションのリレーモジュール(G、EM-2RSC/21AU-R/L-P )は、追加のステータス情報を提供します
仕様●範囲:Contactron●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P●コード番号:187-8432アズワン品番65-7352-21
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC-24DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:24 V DC●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT●コード番号:226-0487アズワン品番65-8071-31
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390アズワン品番65-8056-36
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A フエニックス・コンタクトPLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 Aフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 60DC/21 フエニックス・コンタクトREL-MR- 60DC/21フエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC60保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
84,980税込93,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:1 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:30 V●コード番号:220-5790アズワン品番65-8081-89
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5709アズワン品番65-8080-92
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5789アズワン品番65-8080-70
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、制御側に干渉電流及び干渉電圧保護機能を備えています。入力電圧は 230 V ac です。周囲温度: -40 → 55 ℃ ねじ山 M3
仕様●入力電圧 Max:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/SO46●コード番号:224-7584アズワン品番65-8073-94
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5834アズワン品番65-8082-53
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
90,980税込100,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5711アズワン品番65-8081-90
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:5 V 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:5 V 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5792アズワン品番65-8083-23
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438アズワン品番65-8055-77
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:253V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI●コード番号:239-5065アズワン品番65-8093-18
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-RSC-230AC/21HC/SO46/HI●コード番号:239-5067アズワン品番65-8092-92
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
63,980税込70,378
1袋(10個)
7日以内出荷
入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389アズワン品番65-8056-25
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
88,980税込97,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 55 ℃ RT II、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21HC●コード番号:207-3441アズワン品番65-8056-33
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズですPhoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm代表的用途:PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135アズワン品番65-8068-80
端子ストリップ 12極 RSCWE フエニックス・コンタクト端子ストリップ 12極 RSCWEフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333アズワン品番65-7604-72
端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30A フエニックス・コンタクト端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30Aフエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 AWG●レベル数:1●シリーズ:RSCWE 6-3/4SL GN●ケーブルCSA:0.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:30A●コード番号:239-5020アズワン品番65-7781-01
Relay フエニックス・コンタクトRelayフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact リレーインターフェイス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーインターフェイスフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイププラグインブリッジ
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V,フエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCO●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●コード番号:802-5414アズワン品番65-7447-73
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-MS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-MS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付い
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シース材質:PUR●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:60 V●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7370-66
Phoenix Contact パワーリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact パワーリレーモジュールフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(10個)
7日以内出荷
接点材質銀合金
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズフエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
UL認定、cUL認定、cULus認定センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 SpeedconM12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級挿抜回数100回 動作温度範囲: -25
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7376-91
REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AUフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応