カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 日東電工(17)
  • JEJアステージ(6)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(330)
  • RS PRO(216)
  • 粧美堂(149)
  • BAGSTER (バグスター)(39)
  • ケージーパルテック(30)
  • いすゞ自動車(27)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • StarTech.com(19)
  • NEG(日電理化硝子)(17)
  • 京セラ(15)
  • ネグロス電工(14)
  • 河村電器産業(14)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(13)
  • スイデン(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPV」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 17x 0.14 mm 2 シールド有 フエニックス・コンタクトアクチュエータ/センサーケーブル 17芯 17x 0.14 mm 2 シールド有フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。17 ポジション PUR / PVC、RAL9005 (黒) シールド付き ストレート M12 SPEEDCON オスプラグ( A コード) - ストレート M12 SPEEDCON メスプラグに接続 ケーブル長
仕様●芯数:17●断面積:17x 0.14 mm 2●シールド有無:遮蔽●長さ:5m●外径:9.2 ± 0.2mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:自消性アズワン品番65-7428-64
spvテープ特集