カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(131)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • STMicro(38)
  • BIG DAISHOWA(30)
  • Festo(27)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(26)
  • マルヤス電業(26)
  • MIWA(26)
  • 美和ロック(23)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(17)
  • BMW(17)
  • イスカル(15)
  • 大阪魂(15)
  • MSTコーポレーション(13)
  • ユニカ(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 田倉工具(12)
  • 理化工業(6)
  • NTツール(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST32」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846アズワン品番65-7509-62
接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4/ 1P●コード番号:201-4842アズワン品番65-7751-98
接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN BU●コード番号:201-3976アズワン品番65-7756-45
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53