カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,203)
  • マルキン印(4)
  • トヨタ(1)
  • トーン(21)
  • DANNO(ダンノ)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,223)
  • オカムラ(岡村製作所)(451)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(419)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(349)
  • エスコ(108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • MH CONNECTORS(67)
  • 大阪魂(66)
  • モートーン(63)
  • StarTech.com(62)
  • VOSTONE(ボストン)(59)
  • コミネ(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TONE」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini plug-in connector フエニックス・コンタクトMini plug-in connectorフエニックス・コンタクト
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12 フエニックス・コンタクトBUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12フエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリューシェルサイズ = 20mm定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V接合型 = プラグインボディ向き = ストレートシリーズ = SACCハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -40℃
Connector フエニックス・コンタクトConnectorフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Plug-in connector フエニックス・コンタクトPlug-in connectorフエニックス・コンタクト
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M23 cable mount female connector 12 way フエニックス・コンタクトM23 cable mount female connector 12 wayフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用 フエニックス・コンタクトイーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷