カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • KEMET(108)
  • エレコム(61)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • ミヤコ(44)
  • StarTech.com(41)
  • 常磐精工(39)
  • サンコー(三甲)(24)
  • SPARKFUN(21)
  • ATEN(16)
  • iFace(12)
  • コミネ(11)
  • ノーブランド(10)
  • DUCATI(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • TRUSCO(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • 共和ゴム(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPO」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(2個)
欠品中
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/FE●コード番号:201-4386アズワン品番65-7748-14
基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
中継用端子台 PTPOWER フエニックス・コンタクト中継用端子台 PTPOWERフエニックス・コンタクト
389税込428
1個
7日以内出荷
AKバスバー接続端子Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:0.5 → 6 mm 2●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:300 V●シリーズ:PTPOWER●コード番号:803-9472アズワン品番65-7782-63
中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3781アズワン品番65-7735-46
基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309Aフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●適合電線サイズ:3/0 → 350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER 185●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電圧:1000 、1500 V ac 、V dc●モデル番号:PTPOWER 185-3L/N●コード番号:201-3931アズワン品番65-7742-39
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309Aフエニックス・コンタクト
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。接続は 8 本です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L/FE-F●コード番号:201-5233アズワン品番65-7743-86
中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3905アズワン品番65-7738-06
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/FE-F●コード番号:201-6123アズワン品番65-7760-33
基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/N●コード番号:201-6121アズワン品番65-7739-03
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTPOWER 95-F BU●コード番号:201-4135アズワン品番65-7743-29
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。10 接続可能で、色はグレー / 青 / 黒 - 黄です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/N/FE-F●コード番号:201-6124アズワン品番65-7535-98
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 P-F●コード番号:201-3933アズワン品番65-7755-99
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-F●コード番号:201-4133アズワン品番65-7740-16
基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTPOWER 95-FE-F●コード番号:201-4137アズワン品番65-7744-91
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。10 接続可能で、色はグレー / 青 / 黒 - 黄です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/N/FE-F●コード番号:201-6501アズワン品番65-7737-87
基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/FE●コード番号:201-4129アズワン品番65-7752-66
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。4 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE-F●コード番号:201-6430アズワン品番65-7748-72
基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/N/FE●コード番号:201-4131アズワン品番65-7755-91
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電
仕様●色:青●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 185 F BU●コード番号:201-6703アズワン品番65-7768-31
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 35-3L-F●コード番号:201-4256アズワン品番65-7744-80
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続部を備え、色はグレーです。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:PTPOWER 35-F●コード番号:201-6125アズワン品番65-7735-97
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
60,980税込67,078
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。8 種類の接続方法に対応し、色はグレー / 黒 / 黄です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95 P-3L/FE-F●コード番号:201-5781アズワン品番65-7761-25
基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE●コード番号:201-6142アズワン品番65-7496-32
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(3個)
7日以内出荷
プッシュイン接続対応の Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 25 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かない。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95-3L-F●コード番号:201-6144アズワン品番65-7746-59
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。6 接続です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L-F●コード番号:201-4132アズワン品番65-7751-16
基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTPOWER 95-FE●コード番号:201-4136アズワン品番65-7742-69
基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電圧:1000 、1500 V ac 、V dc●モデル番号:PTPOWER 95-3L/N/FE●コード番号:201-6143アズワン品番65-7755-20
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-F BU●コード番号:201-6126アズワン品番65-7747-30
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-F BU●コード番号:201-6140アズワン品番65-7496-31
基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-FE●コード番号:201-5907アズワン品番65-7735-95
基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A 1袋 3個入フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1袋(3個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
仕様●色:青●適合電線サイズ:3/0 → 350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER 185●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 P BU●コード番号:201-5157アズワン品番65-7766-89
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に
仕様●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-FE-F●コード番号:201-6128アズワン品番65-7759-39
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に
仕様●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 50-FE-F●コード番号:201-6502アズワン品番65-7745-80
基板用端子台 プッシュイン PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 プッシュイン PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35 BU●コード番号:201-6119アズワン品番65-7739-02
基板用端子台 プッシュイン AGK 10シリーズ 57A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 プッシュイン AGK 10シリーズ 57A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-6 です。PTPOWER 50、95、150、185 で使用 プッシュイン接続方式この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:20→ 6 AWG●シリーズ:AGK 10●結線方法:プッシュイン●定格電流:57A●モデル番号:AGK 10-PTPOWER BK/YE●コード番号:201-4138アズワン品番65-7744-92
カバー CEC PTPOWER カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトカバー CEC PTPOWER カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 警告ラベル又はカバーは黄色の仕上げです。このラベルには、Lightning フラッシュというラベルが付いており、PVC 材製です。ラベルの高さは 37.8 mm、幅は 14.8 mm です。プラグイン取り付けタイプ 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:CEC PTPOWER●コード番号:226-4300アズワン品番65-7599-25
カバー CEC PTPOWER カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトカバー CEC PTPOWER カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(10個)
欠品中
Phoenix Contact 警告ラベル又はカバーは黄色の仕上げです。このラベルには、Lightning フラッシュというラベルが付いており、PVC 材製です。ラベルの高さは 56.4 mm、幅は 24.4 mm です。プラグイン取り付けタイプ 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:CEC PTPOWER●コード番号:226-4301アズワン品番65-7618-01
Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PTフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323アズワン品番65-8093-37
Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300Mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322アズワン品番65-8092-38