カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • アメリカン電機(40)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • Murrelektronik Limited(17)
  • RS PRO(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • BULGIN(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • ZF CHERRY(5)
  • AMPHENOL(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • PRECI-DIP(3)
  • RECOM(3)
  • SIEMENS(3)
  • ITT CANNON(2)
  • MARQUARDT(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a000-2ul」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
139税込153特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A で動作します。このプラグはグレー仕上げです。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4289アズワン品番65-7606-04
基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509アズワン品番65-7726-12
基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block ですCOMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0
仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301アズワン品番65-7791-19
ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
UL ( E60425 )、CSA ( LR13631 )Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm 基板用端子台COMBICON MKDS 基板用端子台は、小型でコンパクトな設計になっています。特長頑丈な可動ケージ機構により、最大 1.5 mm 2 の電線( より線では1.0 mm2)に対応 個別のはんだピンとターミナルスリーブによる確実なストレインリリーフを実現 定格: 200 V / 12 A ポリアミド 6.6 Krilen UL94V0
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:400 V●シリーズ:MKDS 1/ 5-3.81●材質:ナイロン●コード番号:101-5407アズワン品番65-7711-67