絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.25~1.5(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.0~2.5(1)
- 2.5(1)
- 3.5~4(1)
- 5.5~6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(4)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 16.5(2)
- 17(3)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 20(1)
- 24(1)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 4.2(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.0(1)
- 5.8(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
端子形状

棒形(16)
棒形
色
イエロー(1)
グレー(8)
ブラック(5)
ブルー(8)
ホワイト(4)
レッド(4)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(37)
- iFLYTEK(アイフライテック)(17)
- PLAUDNOTE(8)
- オットキャスト(7)
- NSK(日本セキュリティ)(3)
- 三菱電機(18)
- 前澤化成工業(16)
- ホンダ(18,054)
- 三菱ふそう(12,377)
- IKO(日本トムソン)(7,893)
- アイリスオーヤマ(3,929)
- CAPTAIN STAG(2,576)
- POSH Faith(2,427)
- 日野自動車(2,254)
- IDEC(和泉電気)(2,246)
- ミツビシ(2,225)
- トヨタ(2,196)
- メディアカバーマーケット(1,882)
- MAZDA(マツダ)(1,181)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
「ai」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
Ferrule AI 0 75-12 GY
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.3mmエントリ数 = 1色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 18mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GY
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 2.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 19mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ
フエニックス・コンタクト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Marker strip 10section plain ZB8
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931アズワン品番65-7538-58
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
Ferrule 24 mm black
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.8mm断熱材 = プラスチック色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁全長 = 24.5mmシリーズ = AI 1.5 - 18コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule for two 2.5mm conductors 10mm
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 2.9mm断熱材 = プラスチック色 = 青ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁全長 = 18.5mmシリーズ = AI - Twin 2X 2.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
DIN Rail mount RS485 Repeater
フエニックス・コンタクト¥77,980税込¥85,7781個欠品中仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connectionRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supplyRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ブーツレースフェルールキット
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様PhoenixContactAI-SORTIブーツレースフェルール100個入りキット.AI-SORTIブーツレースフェルールキットは、DIN46228-4準拠の識別カラー付き絶縁ブーツレースフェルール100個の詰め合わせです。ボックスに収められたフェルールは、アンスラサイト色のプラスチック製で、端子にすばやくアクセスできる透明なスライドカバーが付いています。プラスチックボックスには、ユーロクリップが付いており、穴開き壁ボードに引っ掛けてスペースを節約できます。キットの内容の詳細については、キット内容表を確認してください。.特長と利点.DIN46228-4準拠の識別カラー付きフーツレースフェルールの100個詰め合わせ作業場をきちんと整理中味に簡単にアクセスできる透明スライド式カバー穴開き壁ボードに簡単に引っ掛けてスペースを節約できる一体型ユーロクリップシリーズAISortiRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ ブリッジバーアイソレータ
フエニックス・コンタクト¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 挿入ブリッジシリーズ = EB 2-6併用可能製品 = モジュラ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781箱(5個)7日以内出荷仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(10個)7日以内出荷PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 230 V ac / 220 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V ac●最小負荷電圧:184 V ac●シリーズ:PLC-OPT-230UC/V8C/SEN●コード番号:207-3371アズワン品番65-8055-71
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタです。 Terminal Block の色は青です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 6.5 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-6216アズワン品番65-7750-39
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-P/Pシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷。4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタは、Terminal Block のカラーがグレーです。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-P/P●併用可能製品:テストプラグ●コード番号:201-3999アズワン品番65-7500-73
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷。4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタ( Terminal Block のカラーは緑)です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 6.5 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-6217アズワン品番65-7766-52
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥4,098税込¥4,5081袋(10個)7日以内出荷4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタは、Terminal Block のカラーが黒です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-4755アズワン品番65-7740-91
DINレール取付用端子アクセサリ ブリッジバーアイソレータ EB3- 6シリーズ
フエニックス・コンタクト¥359税込¥3951個7日以内出荷EBシリーズ。Phoenix Contact EBシリーズのすべてのアクセサリ。グレー仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EB3- 6●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-8056アズワン品番65-7535-22
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタ( Terminal Block のカラーは茶色)です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-4911アズワン品番65-7509-86