絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.25~1.5(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.0~2.5(1)
- 2.5(1)
- 3.5~4(1)
- 5.5~6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(4)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 16.5(2)
- 17(3)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 20(1)
- 24(1)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 4.2(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.0(1)
- 5.8(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
端子形状

棒形(16)
棒形
色
イエロー(1)
グレー(8)
ブラック(5)
ブルー(8)
ホワイト(4)
レッド(4)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(25)
- iFLYTEK(アイフライテック)(6)
- PLAUDNOTE(7)
- オットキャスト(8)
- NSK(日本セキュリティ)(3)
- 三菱電機(12)
- 前澤化成工業(15)
- POSH Faith(2,420)
- アイリスオーヤマ(2,179)
- IDEC(和泉電気)(2,157)
- CAPTAIN STAG(2,157)
- メディアカバーマーケット(1,882)
- ホンダ(1,603)
- マルアイ(1,046)
- アイビッグ(1,012)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](983)
- オカムラ(岡村製作所)(946)
- DAIKO(大光電機)(944)
- ParkerTAIYO(880)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
「ai」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
Ferrule AI 0 75-12 GY
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.3mmエントリ数 = 1色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 18mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GY
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 2.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 19mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ
フエニックス・コンタクト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Marker strip 10section plain ZB8
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule 24 mm black
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.8mm断熱材 = プラスチック色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁全長 = 24.5mmシリーズ = AI 1.5 - 18コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule for two 2.5mm conductors 10mm
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 2.9mm断熱材 = プラスチック色 = 青ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁全長 = 18.5mmシリーズ = AI - Twin 2X 2.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
DIN Rail mount RS485 Repeater
フエニックス・コンタクト¥77,980税込¥85,7781個欠品中仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connectionRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supplyRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ブーツレースフェルールキット
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様PhoenixContactAI-SORTIブーツレースフェルール100個入りキット.AI-SORTIブーツレースフェルールキットは、DIN46228-4準拠の識別カラー付き絶縁ブーツレースフェルール100個の詰め合わせです。ボックスに収められたフェルールは、アンスラサイト色のプラスチック製で、端子にすばやくアクセスできる透明なスライドカバーが付いています。プラスチックボックスには、ユーロクリップが付いており、穴開き壁ボードに引っ掛けてスペースを節約できます。キットの内容の詳細については、キット内容表を確認してください。.特長と利点.DIN46228-4準拠の識別カラー付きフーツレースフェルールの100個詰め合わせ作業場をきちんと整理中味に簡単にアクセスできる透明スライド式カバー穴開き壁ボードに簡単に引っ掛けてスペースを節約できる一体型ユーロクリップシリーズAISortiRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ ブリッジバーアイソレータ
フエニックス・コンタクト¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 挿入ブリッジシリーズ = EB 2-6併用可能製品 = モジュラ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781箱(5個)7日以内出荷仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール アナログ入力 8点型番2688064RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール アナログ入力(電圧) 4点型番2688501RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール アナログ入力(電流) 4点型番2688491RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline
フエニックス・コンタクト¥46,980税込¥51,6781個82日以内出荷Radioline デジタル入出力各2点、アナログ入出力各1点型番2901533RoHS指令(10物質対応)対応