カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- イスカル(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- アサダ(4)
- スリーライン(4)
- カーメックス(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 前澤化成工業(2)
- PROST's(2)
- 呉竹(1)
- 神戸製鋼(1)
- サンドビック(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 東栄管機(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- グリーンクロス(1)
- BRIDGE[溶接用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ai1.5」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(100個)ほか当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 棒端子
フエニックス・コンタクト¥379~税込¥417~1個(20個)当日出荷から3日以内出荷すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ。高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)。メーカーの圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現用途電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule 24 mm black
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.8mm断熱材 = プラスチック色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁全長 = 24.5mmシリーズ = AI 1.5 - 18コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応